カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lf-240」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
    用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ブルーライトカット液晶保護フィルム JTT

    ブルーライトカット液晶保護フィルム

    JTT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。 ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。 また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
    付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ取付自己吸着タイプ対応フリーカット、ペン入力透過率(%)0.88表面硬度2-3H反射率(%)0.15紫外線カット0.943タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.3反射防止ブルーライトカット
  • ケーブルタイ固定具 プラグ SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0227寸法(mm)8、深さ:40質量(g)142穴径(Φmm)10.3
  • ウルトラファイブ 八光電機

    ウルトラファイブ

    八光電機
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    6,998税込7,698
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    8,498税込9,348
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途小内径溝入れホルダ(エクセレントバー)勝手右勝手
  • 無停電電源装置(UPS) omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    定格入力電圧(V)DC24
  • 無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパック omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパック

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様●UPS対応型式:必要個数:1pcs(形S8BA-24D24D120LF)、2pcs(形S8BA-24D24D240LF)、3pcs(形S8BA-24D24D360LF)、4pcs(形S8BA-24D24D480LF)適合機種S8BA-24D24D120LF( 1pcs)、S8BA-24D24D240LF(2pcs)、S8BA-24D24D360LF(3pcs)、S8BA-24D24D480LF(4pcs)質量(kg)0.3品名交換用バッテリパック出力【バッテリ容量】1600Ah、【バッテリ出力電圧】14.4
  • SumiReamer ホルダ 住友電工ハードメタル

    SumiReamer ホルダ

    住友電工ハードメタル
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • Amphenol FCI IDCコネクタ AMPHENOL

    Amphenol FCI IDCコネクタ

    AMPHENOL
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Amphenol FCI IDCコネクタ Quickieシリーズ 40極, 2列 オス 2.54mmピッチ AMPHENOL

    Amphenol FCI IDCコネクタ Quickieシリーズ 40極, 2列 オス 2.54mmピッチ

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1セット(420個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = 垂直端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aシリーズ = Quickie動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃定格電圧 = 1.5 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • LFA240F シリーズ LFA240F-24用部品 コーセル

    LFA240F シリーズ LFA240F-24用部品

    コーセル
    209税込230
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    適合LFA240F-24