カテゴリ

  • 制御機器(165)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 切削工具(48)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • メカニカル部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 電気材料(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(12)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 事務用品(4)
  • 日用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-5」の検索結果

関連キーワード
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF-5WAEMBGMBW KINGBRIGHT

    LF-5WAEMBGMBW

    KINGBRIGHT
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF-5PA用T形レンチ(対辺17) INAX(LIXIL)

    LF-5PA用T形レンチ(対辺17)

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合LF-5PA他タイプ締付工具対辺(mm)17
  • マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

    エスティジェイ
    7,898税込8,688
    1セット(110枚)
    当日出荷
    オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
    材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
  • 詰め替えフィルター エスティジェイ

    詰め替えフィルター

    エスティジェイ
    6,398税込7,038
    1セット(60枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
    厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(110枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
    材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)

    エスティジェイ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(60枚)
    当日出荷
    オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
    用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1セット(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    61税込67
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • フランジFF型SS400  10K イシグロ

    フランジFF型SS400 10K

    イシグロ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
  • ステンレス ロックターミナルフォーク 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルフォーク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • クリアポケット替え紙 A4 ワールドクラフト

    クリアポケット替え紙 A4

    ワールドクラフト
    469税込516
    1冊(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    大切な書類の整理・保管に
    仕様本体サイズ:W235×H305mm、厚さ:0.06μ 重さ:7.8g 材質:ポリプロピレン 仕様:30穴
  • <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NICEDAY 保冷バッグL Lustro ware(ラストロウェア)

    NICEDAY 保冷バッグL

    Lustro ware(ラストロウェア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工
    用途保冷ランチバッグ材質表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル幅(mm)250グレイ高さ(mm)250質量(g)193奥行(mm)160
  • DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • グリーンレーベルコンテナ フタ セキスイ

    グリーンレーベルコンテナ フタ

    セキスイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質再生PP(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)22
  • パンチングボード用パーツ L型フック 光

    パンチングボード用パーツ L型フック

    149税込164
    1個
    当日出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質フック:スチール/止め金具:ステンレス/キャップ:PVC寸法(mm)約45×54(49)×3.6
  • キャットランド アイリスオーヤマ

    キャットランド

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    お部屋に手軽に置けるキャットランドです。安心の安定性でいつでも楽しく運動遊びができます。猫がくつろげるハウスとベッドが付いています。
    材質板材:パーティクルボード、布地:ポリエステル、支柱:紙筒、ポリプロピレングリーン質量(g)11900
  • 立水栓 INAX(LIXIL)

    立水栓

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合
  • 2山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)

    2山クレビス メネジ

    RIKEN(理研機器)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじメスねじ
  • M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコ

    M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-510材質スチール長さ(mm)10ねじ径M5
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • パンチングボード用L型フックキャップ 光

    パンチングボード用L型フックキャップ

    489税込538
    1箱(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    横ぶれ防止金具が付いています。
    用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • フランジFF型SS400 5K イシグロ

    フランジFF型SS400 5K

    イシグロ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
  • LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-501 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付形状一眼質量(g)28種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    6,198税込6,818
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    67,980税込74,778
    1台
    欠品中
    高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
    付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
  • サイドレッジ ERECTA(エレクター)

    サイドレッジ

    ERECTA(エレクター)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリージョイント NC 昭和技研工業

    ロータリージョイント NC

    昭和技研工業
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    3,298税込3,628
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • DLF めすエルボ イハラサイエンス

    DLF めすエルボ

    イハラサイエンス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすエルボ
  • TSルーズフランジ10K セキスイ

    TSルーズフランジ10K

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコ

    M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

    エスコ
    285税込314
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-515材質スチール長さ(mm)15ねじ径M5
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷