カテゴリ

  • 制御機器(452)
  • 自動車純正部品(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • 切削工具(80)
  • メカニカル部品(64)
  • 事務用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • オフィス家具(49)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • バイク純正部品(46)
  • 家電(41)
  • 空調・電設資材(22)
  • 機構部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-b」の検索結果

1,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
ラジエーター (LF8B) MAZDA(マツダ)ラジエーター (LF8B)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,590税込7,249
1個
翌日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
ホースウォーター (LF8B) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (LF8B)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用 IDEC(和泉電気)取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
種類取付金具(L形)
オルタネーター (LFB6) MAZDA(マツダ)オルタネーター (LFB6)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (LFB6) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (LFB6)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (LFB6) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (LFB6)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1箱(10個)
15日以内出荷
種類取付金具(U形)
ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止モノタロウ(8件のレビュー)
419税込461特価
1箱(100枚)
当日出荷
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
ラミネートフィルム モノタロウラミネートフィルムモノタロウ(702件のレビュー)
339税込373特価
1箱(100枚)
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
ヘルールキャップ 304 大阪サニタリーヘルールキャップ 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS304
フリクションボールノック パイロットフリクションボールノックパイロット(50件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、最大径(Φmm)15.8全長(mm)146方式ノック式シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ商品タイプ本体
ファイルボックス コクヨファイルボックスコクヨ(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
色厚板紙製ファイルボックス、ファイルボックスのスタンダードタイプ。組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。
材質色厚板紙
フリクションボールノック 0.7 パイロットフリクションボールノック 0.7パイロット(27件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.7インクフリクションインキ商品タイプ本体線の太さ細字
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットフリクションボール多色タイプ専用替芯パイロット(94件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール専用替芯 パイロットフリクションボール専用替芯パイロット(132件のレビュー)
119税込131
1本ほか
当日出荷
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリーヘルールキャップ(Rcネジ付)大阪サニタリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロットフリクションボールスリム用 0.38mm替芯パイロット(74件のレビュー)
119税込131
1本ほか
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
フリクション多色替芯 パイロットフリクション多色替芯パイロット(7件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボール多色入数3本繰り返し・詰め替え対応
フリクション多色替芯 05 黒 パイロットフリクション多色替芯 05 黒パイロット(6件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール多色タイプ専用 0.5mm替芯適合本体シリーズ名フリクションボール多色ボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本芯色ブラック繰り返し・詰め替え対応
ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリーヘルールキャップ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS316L
フリクションボール3 消去用替ラバー パイロットフリクションボール3 消去用替ラバーパイロット(16件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー
フリクション多色替芯 パイロットフリクション多色替芯パイロット(6件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パックインク色ブラック&レッド&ブルー入数1本色数3C繰り返し・詰め替え対応
フリクション単色用替芯 05 黒 パイロットフリクション単色用替芯 05 黒パイロット(1件のレビュー)
889税込978
1パック(3本×3ケース)
当日出荷
ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール 0.5mm 替芯適合本体シリーズ名フリクションボール単色方式ノック式インク色ブラックボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
フリクション単色用替芯 パイロットフリクション単色用替芯パイロット(3件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、ボール径(Φmm)0.5適合本体シリーズ名フリクションボールノック方式ノック式入数3本繰り返し・詰め替え対応
極細タッチペンロング エレコム極細タッチペンロングエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)約2.5
フリクションボールスリム 038 パイロットフリクションボールスリム 038パイロット(29件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷
もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。 ノックはサイドのノブを押し下げて行います。 持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、方式ノック式(ノブノック式)商品タイプ本体シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ入数1本線の太さ超極細
パイロットフリクション多色替芯 038 黒 パイロットパイロットフリクション多色替芯 038 黒パイロット(1件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール多色/スリム用 0.38mm替芯インク色ブラックボール径(Φmm)0.38(超極細)繰り返し・詰め替え対応
Lフックボルト AIOULE(ふじわら)LフックボルトAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
フリクションボール4 消去用替ラバー パイロットフリクションボール4 消去用替ラバーパイロット(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青・緑商品タイプ替ラバー先端ボール径(mm)0.5仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gペン先極細繰り返し・詰め替え対応
液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ液晶保護フィルム ブルーライトカットモノタロウ(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H) 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用機能指紋付着防止・抗菌仕様可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません紫外線低減機能取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありませんタッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)ブルーライトカット率約32%反射防止ブルーライトカット
フリクションボール4 消去用替ラバー パイロットフリクションボール4 消去用替ラバーパイロット(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー
フリクションボール3スリム用ラバー パイロットフリクションボール3スリム用ラバーパイロット
90税込99
1個
当日出荷から5日以内出荷
フリクションボール3スリム用ラバー
繰り返し・詰め替え対応
...