カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,227)
  • 制御機器(1,064)
  • メカニカル部品(353)
  • 自動車純正部品(176)
  • 配管・水廻り設備部材(159)
  • 家電(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • バイク純正部品(90)
  • 切削工具(76)
  • オフィス家具(72)
  • 機構部品(43)
  • 電気材料(41)
  • 空調・電設資材(33)
  • 測定用品(32)
  • 作業工具(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 防災用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 物流用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 作業服(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 照明(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 保管用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 医療(6)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「lf-1」の検索結果

関連キーワード
3,816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA506LF-1用] フタ エスコ[EA506LF-1用] フタエスコ
430税込473
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×154×20
スタンド,プロツプ  42310-25LF1 スズキスタンド,プロツプ 42310-25LF1スズキ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:42310-25LF1
ガスケット (LF01) MAZDA(マツダ)ガスケット (LF01)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
プラグ (LF01) MAZDA(マツダ)プラグ (LF01)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
クリップ (LF01) MAZDA(マツダ)クリップ (LF01)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (LF01) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (LF01)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (LF01) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (LF01)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ガスケット LF01-10-230 SPIガスケット LF01-10-230SPI
1,398税込1,538
1個
欠品中
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LF01-10-230
ディスク アジャスティング (LF01) MAZDA(マツダ)ディスク アジャスティング (LF01)MAZDA(マツダ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
オルタネーター (LF1F) MAZDA(マツダ)オルタネーター (LF1F)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
コンバーター (LF1W) MAZDA(マツダ)コンバーター (LF1W)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
サイレンサー メイン (LF1L) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (LF1L)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F東芝
729税込802
1個
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:ありアズワン品番65-7250-99
LF1A形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1A形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
03453LF1H LITTELFUSE03453LF1HLITTELFUSE
759税込835
1個
7日以内出荷
LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ IDEC(和泉電気)LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
仕様照光部表面:強化ガラス形状ボックス(直付)
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,590税込7,249
1個
翌日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
K Series(KQ2LF01) SMCK Series(KQ2LF01)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
換気扇フード(プラスチック) 未来工業換気扇フード(プラスチック)未来工業(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
COVER SOUNDPROOFED LF 1A009350 piaggio(ピアッジオグループ)COVER SOUNDPROOFED LF 1A009350piaggio(ピアッジオグループ)
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
COVER Inson LF 1A007414 piaggio(ピアッジオグループ)COVER Inson LF 1A007414piaggio(ピアッジオグループ)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
イオンセンサ用交換液絡部 0LF00001 10個 東亜DKKイオンセンサ用交換液絡部 0LF00001 10個東亜DKK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
メスエルボ PISCO(ピスコ)メスエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
裏ぶた LF-N1 Nikon(ニコン)裏ぶた LF-N1Nikon(ニコン)
389税込428
1個
6日以内出荷
Zマウントレンズ用裏ぶたです。
仕様レンズ標準付属品対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S、マウントアダプターFTZ
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックスL型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01Tアイネックス
799税込879
1個
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジーフューエルフィルター和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
平型ラッシングロッド 東神電気平型ラッシングロッド東神電気(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
メスエルボ AirTACメスエルボAirTAC(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ラッシングロッド JAPPYラッシングロッドJAPPY(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)富士電機(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
(LF9T1)モジュール(AT) PT コントロール MAZDA(マツダ)(LF9T1)モジュール(AT) PT コントロールMAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...