カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 切削工具(51)
  • 自動車純正部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 機構部品(29)
  • オフィス家具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「lf-11」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り日東工器
4,998税込5,498
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9439形状三角型メーカー商品コード63683
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF11SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(24件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
トレー 新 シーピー化成トレー 新シーピー化成
8,990税込9,889
1ケース(100枚×25袋)
翌日出荷から3日以内出荷
材質PSP
アルミチャンネルB 壬生電機製作所アルミチャンネルB壬生電機製作所
689税込758
1本
当日出荷
端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
開放型棚 サカエ開放型棚サカエ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
ウルトラファイブ SL型 八光電機ウルトラファイブ SL型八光電機
7,598税込8,358
1台
当日出荷から5日以内出荷
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
18,980税込20,878
1セット(2パック×480個)
翌々日出荷から45日以内出荷
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
ルーズフランジ 林電工ルーズフランジ林電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ)人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープNORITAKE(ノリタケ)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
イミテーショングリーン リーフピック リレヤイミテーショングリーン リーフピックリレヤ
929税込1,022
1台
5日以内出荷
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラック StarTech.com1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラックStarTech.com
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44.1ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)40.1高さ(cm)4.3
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション3連はしご 3ALF型ピカコーポレイション
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)
スマート・ローダー トラック庫内搬送システム・フラットタイプ TDSスマート・ローダー トラック庫内搬送システム・フラットタイプTDS
239,800税込263,780
1セット(2本)
翌々日出荷
防錆効果は衛生的で幅広い用途に展開!! 強靭で軽量(約6~7kg/1本)は作業効率UPと長寿命!! 先端部のサイドローラーで直進性抜群!! 操作バーが抜け止め効果で安心安全!! 自走防止装置付きで安心!
材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1000(安全)
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
分岐水栓 INAX(LIXIL)分岐水栓INAX(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
インラインフィルター 日立産機システムインラインフィルター日立産機システム(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
PGスーパークリア250 マルカン ニッソーPGスーパークリア250マルカン ニッソー
5,998税込6,598
1箱
4日以内出荷
抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色をを美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。
材質アルミ、ABS、銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×34
1/2sqx11mm 絶縁ソケット エスコ1/2sqx11mm 絶縁ソケットエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)11エスコ品番EA640LF-11
床下点検口 エスコ床下点検口エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。※フタは付いていません。
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
オスネジ継手 佐藤真空オスネジ継手佐藤真空
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104LF-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,610税込1,771
1組(3枚)
翌日出荷
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10~45 エスロン大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10~45エスロン
16,980税込18,678
1箱(20個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
シェード取付 バンド タカショーシェード取付 バンドタカショー
399税込439
1本(10本)
6日以内出荷
取り付け、取り外しができるバンド。手すりなどに固定。ポールに。フェンスに。
材質ナイロン樹脂質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.1×0.8×25
横形分岐自在水栓 INAX(LIXIL)横形分岐自在水栓INAX(LIXIL)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)170
プレート エンド (SL) MAZDA(マツダ)プレート エンド (SL)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ブラケット F.I.ポンプ (SL) MAZDA(マツダ)ブラケット F.I.ポンプ (SL)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
バルブセット (SL) MAZDA(マツダ)バルブセット (SL)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
パイプ エアーインテーク (SL) MAZDA(マツダ)パイプ エアーインテーク (SL)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パイプ エアー インテーク (SL) MAZDA(マツダ)パイプ エアー インテーク (SL)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スタッドターボチャージャー (SL) MAZDA(マツダ)スタッドターボチャージャー (SL)MAZDA(マツダ)
569税込626
1個
翌々日出荷
ハウジング (SL) MAZDA(マツダ)ハウジング (SL)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷