4,976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性万能タイプ、極圧性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~100 使用温度(℃)-15~100 滴点(℃)193 外観黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 275 増ちょう剤リチウム系 基油精製鉱油 動粘度(mm2/s)(40℃) 170 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 外径公差(mm)0~-0.25 厚さ公差(mm)-0.03~-0.08 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39] 内径公差0~+0.25
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 外径公差(mm)+0.025~+0.055 長さ公差(mm)±0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5010 形状一眼型 クリア 質量(g)26 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1個
979 税込1,077
翌々日出荷



イスカルチップ WNMZ-LF
形状六角形80° コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.170シリーズと同じデザインで特大Lサイズのラインナップ。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
種類アメリカン 材質ABS樹脂 頭囲(cm)56~65 質量(g)約445 ひさし長さ(mm)約47 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット 仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル レンズ紫外線カット、双球面 材質(レンズ)PET AF 質量(g)28 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STMicroLF33ABDT-TR
エコ商品
長さ(mm)6.6 幅(mm)6.2 寸法(mm)6.6×6.2×2.4 高さ(mm)2.4 タイプ【パッケージ】DPAK 出力電圧(V)3.3 入力電圧(V)16 精度(%)±1 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)0.5 ロードレギュレーション16mV ラインレギュレーション16mV 出力数1 レギュレータ低ドロップアウト電圧 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷



・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷







BOURNS3329H-1-203LF
エコ商品
長さ(mm)11.35 定格電力(W)0.5 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.35 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル 動作温度(℃)-55~150 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:600AC、80000フィート:250AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
479 税込527
7日以内出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

BOURNS3299W-1-203LF
エコ商品
仕様ターン数:25 長さ(mm)12.32 幅(mm)11.55 高さ(mm)9.53 定格電力(W)0.5 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-55~125 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
529 税込582
7日以内出荷