仕様ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ
極数20
シリーズLF
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード