カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 制御機器(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(86)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(30)
  • 作業工具(23)
  • 電気材料(15)
  • 家電(14)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 農業機械(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf3」の検索結果

884件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF3D形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田

    強化液消火器 ハイパーミストL

    モリタ宮田
    ¥16,980税込¥18,678
    1台(3L)
    当日出荷
    冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
    種類薬剤/強化液
  • フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    フューエルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

    エスティジェイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(110枚)
    当日出荷
    オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
    材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • 詰め替えフィルター エスティジェイ

    詰め替えフィルター

    エスティジェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(60枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
    厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(110枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
    材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
  • マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)

    エスティジェイ(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(60枚)
    当日出荷
    オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
    用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-301 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5010形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型保護メガネ 山本光学

    一眼型保護メガネ

    山本光学
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    壁排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)(13件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • 台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売

    台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)

    中発販売
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
    用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社

    ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製

    日本緑十字社
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
    用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
  • 自在ノズル ベッセル

    自在ノズル

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.3先端外径(Φmm)7
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥569~税込¥626~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ステンレス ロックターミナルフォーク 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルフォーク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • タンク用ヘルール 50L 304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L 304

    大阪サニタリー
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)50
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    欠品中
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジFF型SS400  10K イシグロ

    フランジFF型SS400 10K

    イシグロ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
  • <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 100L 304

    大阪サニタリー
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)100
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • ニッスイ液面リレー 本体 パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 本体

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
  • ロングフォーム360 ABC商会

    ロングフォーム360

    ABC商会(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
    用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
  • PPレターファイル LION (ライオン事務器)
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    PPレターファイル

    LION (ライオン事務器)
    ¥399税込¥439
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート0.7mm厚、樹脂製とじ具・樹脂押え具サイズA4判S型タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×18×307収容数120枚(12mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドレッジ ERECTA(エレクター)

    サイドレッジ

    ERECTA(エレクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • グリーンレーベルコンテナ フタ セキスイ

    グリーンレーベルコンテナ フタ

    セキスイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質再生PP(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)22