カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
- 制御機器(309)
- メカニカル部品(153)
- バイク純正部品(95)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 自動車純正部品(53)
- 切削工具(49)
- 機構部品(48)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 家電(43)
- オフィス家具(33)
- 電気材料(27)
- 測定用品(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 科学研究・開発用品(18)
- 防災用品(17)
- 建材・エクステリア(14)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 事務用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 溶接用品(6)
- 物流用品(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- コガネイ(180)
- IKO(日本トムソン)(121)
- SMC(115)
- Qlight(96)
- JST(日本圧着端子製造)(91)
- ホンダ(56)
- MAZDA(マツダ)(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- AMPHENOL(46)
- BOURNS(40)
- INAX(LIXIL)(33)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- Nikon(ニコン)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- Legris(レグリ)(19)
- FKD(フクダ精工)(17)
- エスコ(16)
- イマオコーポレーション(15)
- タンガロイ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lf4」の検索結果

フィルター LF04形
正和¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。接続口径Rc1/2使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]定格流量(L/min)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入
東芝¥79,980税込¥87,9781セット(75個)7日以内出荷Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃仕様●入数:1チューブ(75個入り)●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-41
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM6×1.0
LF-401 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥589税込¥6481パック(100個)当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100![[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795919-240903-02.jpg)
[EA506LF-4,-6用] フタ
エスコ¥990税込¥1,0891枚(1枚)翌日出荷外寸に収まる透明フタ。材質ポリプロピレン色透明質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×286×33
マシンツールフィルターGLF(制御盤用)
エスティジェイ¥5,998税込¥6,5981セット(110枚)当日出荷オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
フューエルフィルター
和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
平型ラッシングロッド
東神電気(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(10本)当日出荷から3日以内出荷塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 内面ゴムコーティングの消防/散水用ホースです。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/内面ゴム引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火取付方式加締め規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)アルミ
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
ルアーフィッティング
アラム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(10個)当日出荷細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。材質PPオートクレーブの可否可能
詰め替えフィルター
エスティジェイ¥4,698税込¥5,1681セット(60枚)当日出荷マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(110枚)当日出荷マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)
エスティジェイ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(60枚)当日出荷オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフ】未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース接続部分は黄銅製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/内面ゴム引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
カームフレックスF-4LF 片面粘着付
イノアック¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,298税込¥10,2281セット(2本)当日出荷取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
ELFシリーズ
遠藤工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。ストローク(m)2.5
プレーンフロストバッグ
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(30枚)当日出荷大きめの無地バッグです。ギフトシールを貼ったり、お店のシールを貼ったり、ガラス用のインクでスタンプを押したりなど、アレンジしてご利用頂けます。材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
ステンレス ロックターミナルフォーク
水本機械製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
シングルレバー単水栓
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)26±1ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)85
...



















![[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795919-240903-02.jpg)