カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • バイク純正部品(43)
  • 機構部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 農業機械(11)
  • 空調・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf5」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LF-5WAEMBGMBW KINGBRIGHTLF-5WAEMBGMBWKINGBRIGHT
689税込758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[EA506LF-5,-7用] フタ エスコ[EA506LF-5,-7用] フタエスコ
1,440税込1,584
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)376寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×369×37
LF-5PA用T形レンチ(対辺17) INAX(LIXIL)LF-5PA用T形レンチ(対辺17)INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合LF-5PA他タイプ締付工具対辺(mm)17
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(7件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ラッシングロッド JAPPYラッシングロッドJAPPY(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
ルアーフィッティング アラムルアーフィッティングアラム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
材質PPオートクレーブの可否可能
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
パンチングボード用パーツ L型フック 光パンチングボード用パーツ L型フック
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質フック:スチール/止め金具:ステンレス/キャップ:PVC寸法(mm)約45×54(49)×3.6
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
グリーンレーベルコンテナ フタ セキスイグリーンレーベルコンテナ フタセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質再生PP(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)22
クリアポケット替え紙 A4 ワールドクラフトクリアポケット替え紙 A4ワールドクラフト
469税込516
1冊(50枚)
翌々日出荷
大切な書類の整理・保管に
仕様本体サイズ:W235×H305mm、厚さ:0.06μ 重さ:7.8g 材質:ポリプロピレン 仕様:30穴
パンチングボード用L型フックキャップ 光パンチングボード用L型フックキャップ
489税込538
1箱(4個)
当日出荷
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
翌日出荷
ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタルミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM東京メタル
999税込1,099
1個
当日出荷
ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
ブーツ キャリパ 5ML-F5927-00 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ キャリパ 5ML-F5927-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ML-F5927-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ブーツ 2 5ML-F5937-00 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ 2 5ML-F5937-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ML-F5937-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
イミテーショングリーン リーフピック リレヤイミテーショングリーン リーフピックリレヤ
889税込978
1台
5日以内出荷
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
M 5x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)20材質スチールエスコ品番EA949LF-520
ケーブルステップル DXアンテナケーブルステップルDXアンテナ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 50個入りパック商品。 対応ケーブル:5C 樹脂ホルダー色:白色仕様【ライセンス延長期間】1年データ転送速度LF5C(72159)
M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
310税込341
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30材質スチールエスコ品番EA949LF-530
[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ[EA506LF-4,-6用] フタエスコ
990税込1,089
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×286×33
5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573LF-5先端形状ボールポイント
[EA506LF-2,-3用] フタ エスコ[EA506LF-2,-3用] フタエスコ
690税込759
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×193×28
[EA506LF-1用] フタ エスコ[EA506LF-1用] フタエスコ
430税込473
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×154×20
ブラケット (LF50) MAZDA(マツダ)ブラケット (LF50)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カラー (LF) MAZDA(マツダ)カラー (LF)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズI.L.K(池田レンズ工業)
488税込537
1個
8日以内出荷
ガラスレンズ製サイズは2種類
仕様●レンズサイズ:直径50mm●倍率:3.5倍●重さ:36g●商品サイズ:縦122×横61×高10(mm)●袋サイズ:縦170×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑アズワン品番65-8286-41
(LF)ナット MAZDA(マツダ)(LF)ナットMAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
ラバー(LWR) ポンプ マウント (LF) MAZDA(マツダ)ラバー(LWR) ポンプ マウント (LF)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
スクリュー (LF50) MAZDA(マツダ)スクリュー (LF50)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ファンシールーペ 3.5倍 LFシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 LFシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
489税込538
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ガラスレンズ製サイズは2種類
カバー バッテリー ボックス (LF) MAZDA(マツダ)カバー バッテリー ボックス (LF)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
NICEDAY 保冷バッグS 岩崎工業NICEDAY 保冷バッグS岩崎工業
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工
用途保冷ランチバッグ材質表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル幅(mm)190グレイ高さ(mm)170質量(g)110奥行(mm)115
手おけ エスコ手おけエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
清潔さにこだわったスタンダードタイプです。フックに掛けられる穴付き。
材質ポリプロピレン寸法(mm)270×158×113ホワイト容量(mL)1500質量(g)120耐熱温度(℃)120
クランプ ホース (LF50) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (LF50)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
ブラケット ウォーター パイプ (LF) MAZDA(マツダ)ブラケット ウォーター パイプ (LF)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
洗面器 エスコ洗面器エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
Ag+抗菌加工。清潔さにこだわったスタンダードタイプ。