カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(66)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 空圧工具(54)
  • オフィス家具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(33)
  • メカニカル部品(29)
  • 照明(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 安全標識(14)
  • 電気材料(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • 介護用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lg-4」の検索結果

関連キーワード
580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8LG4) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LG4)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
チャック付ポリ袋 ジャパックスチャック付ポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(100枚)
当日出荷
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
4RレザーグローブLG04 4R4RレザーグローブLG044R
5,998税込6,598
1双
5日以内出荷
白ベースのパンチング加工された本革に、5カラーのアクセント。 親指・人差し指(両手)に導電素材を使用し、スマートフォン等のタッチパネルも操作可能。 ナックルにはポリウレタン樹脂のプロテクター、掌側下部にケブラー素材を配して安全性を高めました。 また、XSサイズは外縫い(他サイズは内縫い)縫製による違和感のない装着感を実現。 ロングツーリングからストリートまで幅広いステージでご使用いただけます。
ゴミ袋45L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPEサンキョウプラテック(2件のレビュー)
269税込296
1冊(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。 透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。 丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
849税込934
1箱(2個)
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
樹脂(PP)製 配管継手 プラグ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 プラグ岩崎製作所(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26グリーン購入法適合
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバ付型武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-4.0仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅲ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅲ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅲ-2.5仕様瓦棒(455ピッチ)種別ステンレス金具上打型式Ⅲ型
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-3.0仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
レスロック オーム電機[配線パーツ]レスロックオーム電機[配線パーツ]
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ハンドプラスボード・ラージ グリーン マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーンマイゾックス
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
寸法(mm)182×132質量(g)240セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケースシャフト長さ(mm)190~630
強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼
LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマLED電球 ボール電球アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
プレート テープ付 光プレート テープ付
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮仕様テープ付寸法(mm)2直径(Φmm)40
プレート 光プレート
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷
取付方式テープ付材質真鍮金色メッキ、(外枠)真鍮クロームメッキ仕様テープ付寸法(mm)47mm丸×4質量(g)50仕上腐食エッチング
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-3.5仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型 エスロンアーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型エスロン
89税込98特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズΣ90-Ⅱ-2.5仕様平板ストレート打(直打ち)種別ステンレス金具上打型式Ⅱ型
採血かまぼこマクラ 45mm プロシェア(ナビス/アズワン)採血かまぼこマクラ 45mmプロシェア(ナビス/アズワン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
LEDライト League 420 Neon プリンストンLEDライト League 420 Neonプリンストン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38明るさ(Lm)420防水性100m電球の種類LED最大点灯時間14時間
BLG ボールグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションBLG ボールグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンエコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
110,682税込121,750
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
ネジ式ギボシ 日本紐釦貿易ネジ式ギボシ日本紐釦貿易
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。 ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。 革小物等のフタ部分にご使用下さい。
LEDライトLeague プリンストンLEDライトLeagueプリンストン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38
色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆色鉛筆色辞典単色トンボ鉛筆
99税込109
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
ライン型ウィンドー イマオコーポレーションライン型ウィンドーイマオコーポレーション
1,659税込1,825
1個
当日出荷から翌日出荷
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100形状丸形材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(CLGガイド)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード)大日ハンソー(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(DLGガイド)イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm) ハゼットディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)ハゼット
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)6.35
かまぼこマクラ 45mm プロシェア(ナビス/アズワン)かまぼこマクラ 45mmプロシェア(ナビス/アズワン)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×45
両面コルクボード エスコ両面コルクボードエスコ
9,230税込10,153
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:1200×900mm●重量:1.49kg●厚み:20mm●材質:フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール●付属品:押しピン10本、吊り下げ金具2本、吊り下げ紐1本付アズワン品番65-2186-13
フェルール端子セット エスコフェルール端子セットエスコ
12,400税込13,640
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
サインプレート 引 光サインプレート 引
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。取付粘着テープ縦(mm)40横(mm)40表示内容テープ粘着テープ付き
サインプレート 押 光サインプレート 押
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。取付粘着テープ縦(mm)40横(mm)40表示内容テープ粘着テープ付き
...