カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lg-0425-0320」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)
79税込87
1個
当日出荷
形状違径ニップルトラスコ品番442-6592材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6有効断面積(mm2)0.9オリフィス径(Φmm)1.2寸法E(mm)6寸法B(mm)14適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5寸法P(Φmm)5
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ