カテゴリ
- 自動車純正部品(164)
- バイク純正部品(40)
- 切削工具(25)
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- トラック純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(8)
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- カー用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(143)
- Kawasaki(31)
- 三菱ふそう(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- 三菱電機(12)
- 千代田通商(11)
- 渡辺電機工業(10)
- ホンダ(8)
- SK11(8)
- SMC(6)
- クリアー光学(6)
- エスコ(4)
- 八光電機(4)
- スバル(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- トヨタ(4)
- ニッサン(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Canon(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lh-11」の検索結果

ヘッドシェル AT-LH11H
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2仕様PCOCC材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ
千代田通商¥14,980~税込¥16,478~1本13日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥909税込¥1,0001個当日出荷から31日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
グロワール カードケース・12ポケット
レイメイ藤井¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様クリアポケット×10、シークレットポケット(シルバーカラー)×2寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:91×55本体質量(g)43本体サイズ(mm)W72×H106×D10素材表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC、裏地=ポリエステル
角型LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷角型LEDに使用出来るスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
ブレードホースLH ライトグリーン 11×16 50m
千代田通商¥59,980税込¥65,9781巻8日以内出荷ブレードホースです。仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0045アズワン品番67-9185-26
17JEシリーズ フードキット
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から102日以内出荷プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
六角棒 スパナ
エイト¥289税込¥3181本3日以内出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
ササラ巾木(軟質ビニル巾木)LH
タジマ(田島ルーフィング)¥8,698税込¥9,5681箱(5枚)5日以内出荷抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。材質軟質ビニル巾木(階段用)長さ(mm)1050高さ(mm)330ケース質量(kg)5.5色数33色(ハイカラーは除く)
シンプルトルコン用反力受
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
20WLEDランプ(電球色)
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形レベルセンサ (リード線300MM
ノーケン¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.75以上材質本体:PPS、フロート:PPS取付方式水平取り付け外径(Φmm)フロート:31×L31リード線長さ(mm)300
ガリバーシート#3400
ユタカメイク¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。 基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。 ラミネート層にUV剤の配合。 シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。 アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)材質PE形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.25(±0.02)タイプ中・長期使用タイプ特性耐候使用期間(目安)約1.5~2年
六角棒レンチセット 価値ある3本組
ワイズ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から9日以内出荷曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。職人の町、燕三条からお届けします。可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。用途DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。材質クロムバナジウム鋼入数(本)3
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m
千代田通商¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-98メーカー商品コード146-3708材質(補強材)ナイロンブレード
ウインカーランプ
NTB¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から4日以内出荷適合ホンダ付属バルブ12V 18/5W適合車種SUPER FOUR CB400SFX~3 X-11 CB1100SF-Y(フロントのみ)
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m
千代田通商¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-96メーカー商品コード146-0623材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m
千代田通商¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-95メーカー商品コード146-2168材質(補強材)ナイロンブレード
10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷エスコ品番EA940LH-110色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)10構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114
クリアー光学¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥7,698税込¥8,4681本5日以内出荷から25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷エスコ品番EA940LH-115色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)15構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
LED付きハンドルロック
HORNET¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用しました。また、シングルロック方式と21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本寸法(mm)本体:約630(最小)~900(最大)/ロックアーム部装着幅:約230(最小)~430(最大)質量(g)約2000
ASコンクリートスペーサー ハート型
アートスペース¥2,298税込¥2,5281箱(10個)8日以内出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
ULH アルミ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質アルミニウムD9.5寸法H(mm)32寸法F(mm)10寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33許容荷重(N)1000