カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • 切削工具(37)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh035」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
長丁番 LAMP(スガツネ工業)長丁番LAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途小内径溝入れホルダ勝手右勝手
ホルダ 突切り用 京セラホルダ 突切り用京セラ
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から44日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
用途突切りホルダ(一体型)
高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ)三菱マテリアル
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOGU09
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工切込み角度(°)90材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工)シングルアングルカッター(左刃) AC-LHFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH 大洋ツールシングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH大洋ツール
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
旋削 ねじ切り用ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダーセコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番434-5944寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)35寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)39.35
MEV フェースミル 京セラMEV フェースミル京セラ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
部品(超硬シート) 三菱マテリアル部品(超硬シート)三菱マテリアル
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途ぬすみ加工
ホルダ 京セラホルダ京セラ
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダーセコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途端面溝入れホルダ勝手右勝手寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150寸法WF(mm)32寸法HF(mm)26
COVER-TAIL,LH,C.L.GREEN   36040-0119-35P KawasakiCOVER-TAIL,LH,C.L.GREEN 36040-0119-35PKawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:36040-0119-35P
レンズフード 富士フイルムイメージングシステムズレンズフード富士フイルムイメージングシステムズ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
クラシカルでスタイリッシュな金属製の穴あきフード。
シルバー対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR
カウリングアッシ,LH  55055-5101-35J Kawasakiカウリングアッシ,LH 55055-5101-35JKawasaki
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55055-5101-35J
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート グーリングステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコートグーリング
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
つっきるくんJr. ホルダ 住友電工ハードメタルつっきるくんJr. ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Φ100mmまでの大径加工鋼シャンクで経済的1コーナーセルフグリップタイプ
用途突切り全長(mm)125溝幅(mm)5頭部寸法(mm)LH2:35勝手左[L]シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)60刃先(mm)20寸法HF(mm)20FIG1頭部LH(mm)-
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業ゼネバギア 分割数:6青木精密工業(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染軸穴径公差JIS H7級仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入歯面仕上げ切削熱処理調質
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー CSSN-MN ケナメタル旋削ホルダー CSSN-MNケナメタル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。CSSN45°。MN
寸法F(mm)32寸法LH(mm)35シャンク幅B(mm)25
旋削ホルダー MTEN-S 60° ケナメタル旋削ホルダー MTEN-S 60°ケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。MTEN-S60°。ニュートラル
A4 端面溝入れホルダー A4 ケナメタルA4 端面溝入れホルダー A4ケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
A4用一体型端面溝入れホルダー。アウトボード
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー MSBN ケナメタル旋削ホルダー MSBNケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
外径ホルダー。MSBN75°
形状四角形切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)
旋削ホルダー CSSN 45°・MX ケナメタル旋削ホルダー CSSN 45°・MXケナメタル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。CSSN45°。MX
全長L1(mm)150寸法LH(mm)35シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ゲージインサートSN.X120708
2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-35渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応