カテゴリ

  • 自動車純正部品(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • 切削工具(86)
  • バイク純正部品(37)
  • トラック純正部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh040」の検索結果

関連キーワード
676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインロックシリンダ CDLA2LH40 SMCファインロックシリンダ CDLA2LH40SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)675作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2LH40 SMC薄形シリンダ CDQ2LH40SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
619税込681
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2LH40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2LH40SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2LH40) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2LH40)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ岩田製作所
469税込516
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ岩田製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性)岩田製作所
738税込812
1個
翌々日出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート 岡崎精工ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート岡崎精工
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH40SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTIALN材種1125切刃数1
コロカットQD 突切り加工用チップ サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2LH40) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2LH40)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG Series(CG1LH40) SMCCG Series(CG1LH40)SMC
8,498税込9,348
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1LH40) SMCCD Series(CDG1LH40)SMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH40SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
SFP-GE-LH40-SM1550 H3CSFP-GE-LH40-SM1550H3C
369,800税込406,780
1個
31日以内出荷
1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、40km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1310 H3CSFP-GE-LH40-SM1310H3C
349,800税込384,780
1個
31日以内出荷
1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1310nm、40km、LC)
CD Series(CDG1LH40TN) SMCCD Series(CDG1LH40TN)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
チップ(エンドミル) NTKカッティングツールズチップ(エンドミル)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
形状平行四辺形
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷から49日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2LH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2LH40SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)470材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH40)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2LH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2LH40)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LH40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LH40SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
L Series(LEFS40LH) SMCL Series(LEFS40LH)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
HEATER ASSY,LH   35520MJLV40 ホンダHEATER ASSY,LH 35520MJLV40ホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バー,LH 43620-40C00 スズキバー,LH 43620-40C00スズキ
1,553税込1,708
1個
4日以内出荷
パターン シート カバー LH 56068-0040 Kawasakiパターン シート カバー LH 56068-0040Kawasaki
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200A7F
(MR40)ADJUSTER,LH ミツビシ(MR40)ADJUSTER,LHミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(MR40)KNUCKLE,LH ミツビシ(MR40)KNUCKLE,LHミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
LH-30/40用交換レンズ クリアー光学LH-30/40用交換レンズクリアー光学
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
レンズ径(Φmm)110×45材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
バックレンズ ジムニSJ40 LH CGC CGC(千代田)バックレンズ ジムニSJ40 LH CGCCGC(千代田)
399税込439
1個
5日以内出荷
適合メーカーSUZUKI
(ZC040)LID LH 三菱ふそう(ZC040)LID LH三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
(ZC040)COVER LH 三菱ふそう(ZC040)COVER LH三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(ZC040)GRIP LH 三菱ふそう(ZC040)GRIP LH三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...