1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーセルスイッチング電源
RoHS
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ