カテゴリ

  • オフィス家具(155)
  • バイク純正部品(129)
  • 自動車純正部品(92)
  • トラック純正部品(92)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 卓上消耗品(39)
  • 物流用品(15)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lhl」の検索結果

関連キーワード
664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAMP ASSY HEAD   LHL スバル

    LAMP ASSY HEAD LHL

    スバル
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 LHL1D1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 LHL1D1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ

    レバーホイスト 荷重リミッター付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
  • 充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト センサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
    用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7エコロジー商品省エネ
  • リチウム電池 ハタヤリミテッド

    リチウム電池

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDヘッドライトLHL-04B用のバッテリーです。
    適合本体型式LHL-04Bバッテリー容量(Ah)3.35
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト800

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)LED使用数(個)白色LED×1防塵防水性能IP64質量(g)約170充電時間(時間)約5充電方式USB充電
  • レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ

    レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
    用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(50本)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • レバーホイスト モノタロウ

    レバーホイスト

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。質量(kg)2寸法H(mm)233定格荷重(t)0.25寸法A(mm)98寸法F(mm)28寸法D(mm)157寸法E(mm)21表面処理メッキ寸法B(mm)76寸法C(mm)71標準揚程(m)1ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1手動力(N)270
  • セフ後付ホルダー 左 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ後付ホルダー 左

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途胴ベルト用セフ着脱式ホルダー適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST適合ベルト幅(mm)50以内取付可能質量(kg)3まで適合ベルト厚(mm)3以内
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライトセンサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。点灯モード切替で選べるシーン
    用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24エコロジー商品省エネ
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷から15日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
  • エレベーター三脚 テクノ販売

    エレベーター三脚

    テクノ販売
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途レーザー墨出し器用取付ネジ径5/8インチ
  • ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根)SUS304
  • 充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能
    電球の種類白色LED全光束(Lm)最大約300(HIGH)質量(g)約135入力電圧(V)(充電プラグ)DC5バッテリーリチウムポリマー電池充電時間最大2時間45分バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)1800入力電流(mA)(充電プラグ)500アズワン品番64-4063-25防水性IPX5連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3エコロジー商品省エネ
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
  • LEDヘッドライト600 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト600

    ハタヤリミテッド
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    付属品ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属質量(g)約170(充電池除く)全光束(Lm)Hi時:600/Low時:160光源白色LED×1使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本防塵防水性能IP64電源タイプ充電式、電池式電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)
  • はがき・チラシ用フック TRUSCO

    はがき・チラシ用フック

    TRUSCO
    959税込1,055
    1セット(100本)
    当日出荷
    店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
    用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)乳白色質量(g)140
  • セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー胴ベルト用 金属 左用

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    左用金属セフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 ネジ式 左用。樹脂製に比べ強度は3倍以上 ※メーカーテスト。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用。安全ロープ取付環付。※ベルトループを跨ぐ場合は幅53mm以下のベルトのみ対応
    用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)125固定方法ネジ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)98×52×17適合寸法(mm)ベルト:幅60以内、厚み3以内(ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルトのみ対応)許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST3

    三島精器
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • スーパーロックフック(SLH-N)用レバー スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用レバー

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプSLH-N用
  • 高倍率ルーペ 15X TRUSCO

    高倍率ルーペ 15X

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
    倍率(倍)15レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8551全長(mm)88材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)30タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式
  • 高倍率ルーペ 10X TRUSCO

    高倍率ルーペ 10X

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
    倍率(倍)10レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8542全長(mm)104材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)38タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式
  • コブラヘッド大(角度調整式)(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド大(角度調整式)(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • コブラヘッド大(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド大(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    コブラヘッドスチール交換用ヘッド
    適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
  • TRL用受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TRL用受光器ホルダー
    用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
  • 充電式LEDヘッドライト TAKAGI(高儀)

    充電式LEDヘッドライト

    TAKAGI(高儀)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)エコロジー商品省エネ
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST1

    三島精器
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • ワンダーガン オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN

    充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
    用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5エコロジー商品省エネ
  • 計器箱取付板 未来工業

    計器箱取付板

    未来工業
    2,598税込2,858
    1枚
    翌日出荷
    適合1個用
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • ウォーニングキャンセラー KOITO(小糸製作所)

    ウォーニングキャンセラー

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
    用途断線検知解除
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST2 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST2

    三島精器
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
関連キーワード
...