カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「linda n-840」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9211件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1004件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(387件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(255件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • カンタン刃とぎ ニシガキ工業

    カンタン刃とぎ

    ニシガキ工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
    用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5定格電圧(V)AC100(一般家庭用)角度(°)刃研ぎ:90(固定式)コード長さ(m)1.97定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])4800チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4
  • パーツクリーナー 呉工業(クレ)

    パーツクリーナー

    呉工業(クレ)(54件のレビュー)
    759税込835
    1本(560mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
    用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • カンタン刃とぎDX ニシガキ工業

    カンタン刃とぎDX

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
    用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100モーター回転数(min-1[r.p.m])4800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
  • ヘビースニップ ホーザン

    ヘビースニップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。 メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。
    用途薄手のアルミ板や銅より線の切断に。 光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。トラスコ品番434-8036全長(mm)160質量(g)60刃長(mm)28切断能力(同軸ケーブル)5C-2V硬度HRC(刃部)59切断能力(mm)アルミ板0.7切断能力(mm)鉄板0.3(非熱処理)切断能力(mm)銅(より線)2
  • 替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業

    替ダイヤモンド砥石

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
    粒度150#穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100(乾式用)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(60件のレビュー)
    599税込659
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パイプ積み重ね高座イス 肘付 パール金属

    パイプ積み重ね高座イス 肘付

    パール金属
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    座面を積み重ねて収納できます。肘付で立ち座りの動作が楽にできます。
    材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォームハイバック/メッシュブラウン耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×520×600座面高さ(mm)310
  • 早研ぎ ニシガキ工業

    早研ぎ

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6392質量(kg)約4.9定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)210定格時間(分)(モーター)30モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])4300
  • 小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ Modes

    小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ

    Modes(8件のレビュー)
    13税込14
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ダイヤモンドホイール ゼブラ Jupiter

    ダイヤモンドホイール ゼブラ

    Jupiter(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • 両面対称ダイヤモンドディスク チタン 龍宝丸

    両面対称ダイヤモンドディスク チタン

    龍宝丸(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
    仕様乾式粒度#200質量(g)70穴径(Φmm)20外径(Φmm)100リング穴径(Φmm)15適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32基板厚(mm)0.8
  • パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティー

    パーツ&ブレーキクリーナーS

    コスモビューティー(8件のレビュー)
    539税込593
    1本(550mL)
    当日出荷
    速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途機械部品の脱脂洗浄。仕様逆さ噴射可透明使用温度範囲(℃)-20~40適合機器機械部品主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ダイヤモンドホイール ノーマル Three Hand

    ダイヤモンドホイール ノーマル

    Three Hand(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • 刃研名人チップソー ニシガキ工業

    刃研名人チップソー

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6391質量(kg)約5.9定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800