135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5 適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)G ホワイト 材質(本体)塩ビ 接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2 ホース長さ(m)1.5 取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホース1.8mのホワイトです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.8 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 ホース長さ(m)1.6 材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 止水スイッチなし 水流切替×
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 仕様止水スイッチ:なし 材質(ホース)樹脂製 止水スイッチなし 水流切替×
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属 【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮 メッキ 材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮 質量(g)253 幅(cm)2.6 ホース長さ(m)1.6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 止水スイッチなし 水流切替×
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1セット(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイト10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバー10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 シルバー 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。 マットホワイト ホース長さ(m)1.8 最高使用温度(℃)60 取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2 ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用。工具不要の簡単取付。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 。【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)
用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品 セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚 材質PVC 長さ(m)1.8 ホース長さ(m)1.8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ手締め:G1/2 ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品減圧弁付シャワーエルボ90° 接続ねじ工具締め:M20×1 ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ工具締め:G1/2 ホース長さ(m)メタルホース:1.6 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ工具締め:G1/2 ホース長さ(m)メタルホース:1 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

用途シャワー付水栓柱用 適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG ホース長さ(m)1.2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在181 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
長さ(mm)1250 適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュ ホース長さ(m)1.25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



ハンドルを回してお好みの温度に合わせられるホース引出式洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在135 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在135 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)