24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セット内容L=1000ミリガレージシャッター用※最大H=2400ミリ機種で、操作可能 シルバー 適合シリーズクワトロ
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
5,548 税込6,103
4日以内出荷

グレー 適合シリーズNCVオペラ、NCVゼファー、スカイライト
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容フック棒1本、フック掛け1個、フック掛け用取付ねじ付き(皿木ねじΦ3.8x25:2本) 適合シリーズ18ラシッサ
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,021 税込2,223
4日以内出荷


1個
4,553 税込5,008
4日以内出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フック棒
エコ商品
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ 仕上サチライトクロームメッキ+グレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷

セット内容フック棒用リング1個、ねじ計7本 こはく 適合シリーズトップライト5型
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0284
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)468 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)