他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
適合ラシッサ Dフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2000
梱包内容1本入り
素材アルミ
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレスSUS304
仕上ステンレス
玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
仕様10本/ケース
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)9~14
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴あけ加工済み
適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
段鼻の納め材としてお使いいただけます。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13.5L
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラシッサ Sフロア
セット内容本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ
表面オレフィンシート
基材ABS樹脂
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
関連キーワード