材質真ちゅう(Ni-Crメッキ)
耐荷重(N)最大590
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
水平にも設置可能です。
寸法(mm)600×Φ30
材質手すり部/木質材料(表面:塗装)、ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
色ホワイト
適合シリーズLSノングレーチング、SG、レフィノⅢ、レフィノワイド浴槽
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質パイプ・ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂
表面処理パイプ・ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
セット内容RL兼用
色ホワイト
適合シリーズLSノングレーチング、SG、レフィノⅢ、レフィノワイド浴槽
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否可
材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色ホワイト
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に
材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm
仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂
高さ(mm)67
安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
適合RNB(1)-B-****/CH、8907-BTYPE-L****/CH、8908-BTYPE-L800/W、8928-BTYPE-L800/W、SFNB-ICkB-****/CH、8907-BTYPE-L1000-R291/WIB
色ライトグレー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角タッピングネジ6mm付
材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
寸法(Φmm)30
仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
バーにディンプル加工がしてありますので、滑りにくく、握り易くなっています。
パブリックな場所でも安心の抗菌仕様
材質アルミ芯材、ABS樹脂被覆
握り部Φ30
関連キーワード