「lixil 見切り材」の検索結果
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×7L
適合ラシッサ Dフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13L
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレスSUS304
仕上ステンレス
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×9L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10C
段鼻の納め材としてお使いいただけます。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13.5L
切断の難しいガラスモザイクも綺麗に納められます。
材質アルミ
寸法(mm)2700×11L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用見切り材。
上下左右の木口面が露出する場合にご使用ください。
長さ(mm)2440
材質樹脂
関連資料アクセントボード取扱いの注意(0.21MB)
取扱説明書(0.27MB)
長さ(mm)2000
梱包内容1本入り
素材アルミ
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質ABS樹脂
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質ABS樹脂
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
仕様10本/ケース
磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用コーナーキャップ。
四方の木口面が露出する場合に見切り材と組み合わせてご使用ください。
材質樹脂
厚さ(mm)8.5
寸法(幅W×長さL)(mm)23×23
関連資料アクセントボード取扱いの注意(0.21MB)
取扱説明書(0.27MB)
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5