適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7
寸法直径:32mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法A(mm)32
適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ハンドル形状円筒
取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
用途T60R型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲1~40
供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75
呼び径(mm)13
適合配管径(Φmm)16
管種直管
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器
ピッチ(mm)(光軸)15
保護構造IP65(IEC60529)
シリーズ形F3SJ-A20シリーズ
適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
レンズ径(Φmm)5
材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)
光源赤外LED
材質(キャップ)ABS樹脂
コード耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz
発光波長(nm)870
開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
アプリケーション手検出
安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
内径(Φmm)27
外径(Φmm)32
適合大便フラッシュバルブ全般
厚さ(mm)2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
適合品番TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
回転数(min-1[r.p.m])5600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)257
幅(mm)219
高さ(mm)211
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16
質量(kg)2.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。
用途デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。
材質ポリプロピレン
形状スリム
質量(g)約550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×240
収納サイズA4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×310×230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード