カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(544)
- メカニカル部品(129)
- 農業機械(71)
- 制御機器(60)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 切削工具(37)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- バイク部品(23)
- 機構部品(17)
- 作業工具(17)
- オフィス家具(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 物流用品(10)
- 測定用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 家電(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 安全保護具(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- テープ(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建築金物(5)
- 救急・衛生(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 防災用品(3)
- 研磨材(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(537)
- 椿本チエイン(113)
- 三菱(43)
- 永田製作所(27)
- omron(オムロン)(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(17)
- サンドビック(17)
- KVK(16)
- コミネ(10)
- サン電子(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- コクヨ(9)
- オザック精工(8)
- TRUSCO(8)
- エスロン(8)
- CRS(8)
- TDK(7)
- テイルウォーク(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「lk-1」の検索結果

Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯
ELPA(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載光源白色LED連続点灯時間約15秒(固定)エコロジー商品省エネ
#2500 ブラックシート
萩原工業(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から翌々日出荷遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
らくらくコーキングヘラ
TEC¥369税込¥4061本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L
沖データ(OKI)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷カラーレーザープリンタ用適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックスXALシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
軽便LEDランプ用マグネットセット
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
ハイパーリング
大洋製器工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
軽便LEDランプ
ハタヤリミテッド¥7,298税込¥8,0281台当日出荷クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
異径内・外エルボ 【RoHS】
アソー¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
エコRS-232Cケーブル
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インタリンク用シリアルクロスケーブルです。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ
KVK(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
リアルクローム
SHOW UP¥12,980税込¥14,2781本(180g)当日出荷から6日以内出荷アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色アルミ調危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
消火器フック(固定型)
リンテック21(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷直接壁に接着したフックに消火器を固定します。用途消火器の転倒・移動を防止適合消火器10号以下材質(本体)メッキ処理鋼板
電気ケトル
パオック¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。 倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。 容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。 フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。 ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。 お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。用途湯沸かし器具に材質本体:ポリプロピレン定格電圧(V)AC100本体質量(g)870定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900電源コード(m)1満水容量(L)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
ポジロック PSL-Kシリーズ
三木プーリ¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
...




![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)