カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
  • メカニカル部品(282)
  • 自動車純正部品(79)
  • 制御機器(73)
  • 農業機械(72)
  • 切削工具(50)
  • 物流用品(49)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • オフィス家具(44)
  • トラック純正部品(37)
  • 測定用品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • バイク部品(23)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 機構部品(20)
  • 作業工具(20)
  • バイク純正部品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 家電(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業服(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk-1」の検索結果

1,684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルースターLK-1バスクリーナー カウゼル

    ルースターLK-1バスクリーナー

    カウゼル
    3,798税込4,178
    1箱(6個)
    5日以内出荷
    傷を付けずに汚れを落とします。特殊加工したアルミ微粒子が汚れを落とします。
    用途浴槽・浴室の清掃に。トラスコ品番126-1594材質ルースターフラット(高純度アルミ)ウレタンフォーム厚さ(mm)45ゴールド高さ(mm)50縦(mm)200横(mm)150
  • (8LK1)ガスケットセット,エンジン MAZDA(マツダ)

    (8LK1)ガスケットセット,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • ラッチキット スリーエッチ

    ラッチキット

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    メッキ品です
    用途アイフック補修用。
  • Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 ELPA

    LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯

    ELPA(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
    光源白色LED連続点灯時間約15秒(固定)エコロジー商品省エネ
  • #2500 ブラックシート 萩原工業

    #2500 ブラックシート

    萩原工業(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
    用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくコーキングヘラ TEC

    らくらくコーキングヘラ

    TEC
    369税込406
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • ルースターバスクリーナー カウゼル

    ルースターバスクリーナー

    カウゼル(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    残り湯の暖かい時は、洗剤なしでも湯アカが落せます。
    寸法(mm)130×130適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • 異径内・外エルボ アソー

    異径内・外エルボ

    アソー(8件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
    材質C3771B形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L

    沖データ(OKI)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
  • EL1用外れ止め金具一式 スリーエッチ

    EL1用外れ止め金具一式

    スリーエッチ
    399税込439
    1セット
    当日出荷
  • クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • クランプチューブ用装着工具 未来工業

    クランプチューブ用装着工具

    未来工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合管クランプチューブパックンフレキ
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • コントロールボックスXALシリーズ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックスXALシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
    仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
  • 軽便LEDランプ用マグネットセット ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ用マグネットセット

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
  • 携帯ストラップ高倍率ルーペ クリアー光学

    携帯ストラップ高倍率ルーペ

    クリアー光学
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)41×23×6質量(g)4材質(レンズ)ガラス
  • ハイパーリング 大洋製器工業

    ハイパーリング

    大洋製器工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
    用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット

    高輝度チップLED(3528サイズ)

    エレキット(4件のレビュー)
    319税込351
    1セット(5個)
    当日出荷
    表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
    種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • TLコネクタ 未来工業

    TLコネクタ

    未来工業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックス類への接続に使用します。 ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!
  • 形鋼クランプ(HLC)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC)用部品

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • ストロング掛金 NewHikari

    ストロング掛金

    NewHikari(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
  • 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
    用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SLK更衣ロッカー シリンダー錠 生興

    SLK更衣ロッカー シリンダー錠

    生興
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
    仕様(取手)シリンダー錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)シリンダー錠グリーン購入法適合
  • 異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー

    異径内・外エルボ 【RoHS】

    アソー
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式チェーンロック MYPALLAS

    ダイヤル式チェーンロック

    MYPALLAS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TLコネクタ(エコノミータイプ) 未来工業

    TLコネクタ(エコノミータイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷
    ボックス類への接続に使用します。 管の接続は差し込むだけでOK! (バネツメによりガッチリ接続できるエコノミータイプです。) TLフレキ10・14サイズの兼用です。
    ねじの呼びG1/2
  • エコRS-232Cケーブル サンワサプライ

    エコRS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インタリンク用シリアルクロスケーブルです。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK

    食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ

    KVK(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
    付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
  • センサー 理化工業

    センサー

    理化工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-14 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-14

    三木プーリ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)14寸法D(mm)22寸法D1(mm)35寸法D2(mm)33寸法L2(mm)28寸法P(mm)27寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
...