カテゴリ

  • 切削工具(72)
  • メカニカル部品(47)
  • 農業機械(25)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk16」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLコネクタ 未来工業TLコネクタ未来工業(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボックス類への接続に使用します。 ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!
ゴム管継手 佐藤真空ゴム管継手佐藤真空(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
LD規格袋 ひも付 TGK(東京硝子器械)LD規格袋 ひも付TGK(東京硝子器械)
1,723税込1,895
1袋(100枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。
透明種類平袋入数(枚)100
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックベアリングスイベルフックマーテック
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質特殊合金鋼
UB枠 バス開口枠 UBケーシング155 縦枠 見込155 6本入り dialon(ダイアロン)UB枠 バス開口枠 UBケーシング155 縦枠 見込155 6本入りdialon(ダイアロン)
65,980税込72,578
1セット(6本)
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2200厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)155
UB枠 バス開口枠 UBケーシング153 上枠 見込155 6本入り dialon(ダイアロン)UB枠 バス開口枠 UBケーシング153 上枠 見込155 6本入りdialon(ダイアロン)
53,980税込59,378
1セット(6本)
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容横枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)1800厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)155
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC防水保護等級IPX7
ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)ゴム管継手 SUS304製TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から8日以内出荷
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) ワンタッチ自在式 4-45~60 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) ワンタッチ自在式 4-45~60エスロン
24,980税込27,478
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス寸法(mm)45~60出(自在式)トーメイサイズRV105シリーズRV105勾配鼻隠板:4寸
リニアクランプ クランプ&ストッパー T16 フジツールリニアクランプ クランプ&ストッパー T16フジツール
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
種類リニアクランプ材質(本体)S45Cトラスコ品番732-2836
真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ佐藤真空
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-90
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじTRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
16mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ16mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-16
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
9,270税込10,197
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×29×74mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型アズワン品番65-9288-58
ジャンボハンガー46P アイセンジャンボハンガー46Pアイセン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)760高さ(mm)430質量(g)870奥行(mm)455
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,898税込2,088
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
からまん角ハンガー36P アイセンからまん角ハンガー36Pアイセン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)640高さ(mm)390質量(g)590奥行(mm)375
UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴUL ゴム脚ワッシャー入コクゴ
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
ラベル エミッション (SL) MAZDA(マツダ)ラベル エミッション (SL)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
160mm カーペンターズプライヤー エスコ160mm カーペンターズプライヤーエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA577LK-160
<LFLK> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFLK> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFLK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFLK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット SUGICO(スギコ)首長ブラケットSUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
79,900税込87,890
1個
翌々日出荷
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニットomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から115日以内出荷
D4SL-Nシリーズ
種類スライドキーユニット
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16三木プーリ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)16寸法D(mm)24寸法D1(mm)40寸法D2(mm)37寸法L2(mm)34寸法P(mm)30寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16LK)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
マイクコネクタ(3ピン メス) APEXマイクコネクタ(3ピン メス)APEX
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
3ピンマイクコネクターのメス
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン オス) APEXマイクコネクタ(2ピン オス)APEX
849税込934
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのオス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(3ピン オス) APEXマイクコネクタ(3ピン オス)APEX
919税込1,011
1個
5日以内出荷
3ピンマイクコネクターのオス
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEXマイクコネクタ(2ピン メス)直径が太いAPEX
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのメス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
<MLFLK> 防錆 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<MLFLK> 防錆 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFLK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<MLFLK-MF> メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大リード転造ボールねじ用 ナット THK大リード転造ボールねじ用 ナットTHK
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応