カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業服(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ll-2n」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 レバーロックピン 京セラ部品 レバーロックピン京セラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途レバーロックピン
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90Nツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から17日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長65L 近江精機6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長65L近江精機
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)65材質特殊工具鋼質量(g)15先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
M8100エクセス GEN2 SN 5W40 MOTULM8100エクセス GEN2 SN 5W40MOTUL(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1缶(20L)
翌々日出荷
OPEL/GM Diesel LL B-025の要求する高HTHS粘度と低蒸発性を満足し、オイル消費の低減に貢献する100%化学合成油。高い清浄分散性能を要求するACEA B4に適合し、また高い清浄分散性と省燃費性能を要求するMB229.3に適合し、MB社指定のドレインインターバルに対応します。ヨーロッパ車向けガソリン/ディーゼルエンジン用。特に、高出力スポーツモデルの車輌への使用に最適。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)適合ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンタイプMB229.5/226.5、BMW LL-01、VW502 00-505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL LL B-025(Diesel)相当、FIAT 9.55535-H2/M2/N2相当容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF相当SAE5W-40ベースオイル100%化学合成ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長110L 近江精機6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長110L近江精機
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)110材質特殊工具鋼質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト LLサイズ 綿100% ブルーメイト紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト LLサイズ 綿100%ブルーメイト
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
ホワイトサイズLL
ライヒトラウフハイテック 5W-40 LIQUI MOLYライヒトラウフハイテック 5W-40LIQUI MOLY
2,898税込3,188
1本(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ライフが長く耐久性が高いシンセティックテクノロジーエンジンオイル。 シンセティックテクノロジーから生まれた革新的なベースオイルと最新の添加剤技術を融合。素早い潤滑と低摩耗性を実現、オイル減りや燃料消費を大幅に抑制します。ガソリン・ディーゼル兼用でターボ付き車両にも最適、カーメーカーの指定に準拠した長い交換サイクルにも対応します。
SAE5W40ベースオイル水素化分解合成油APISN適合車ガソリン・ディーゼル用ACEAA3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
紳士用 Tシャツ 半袖 V首 接触冷感メッシュ ホワイト LLサイズ ブルーメイト紳士用 Tシャツ 半袖 V首 接触冷感メッシュ ホワイト LLサイズブルーメイト
989税込1,088
1枚
4日以内出荷
ホワイトサイズLL
Hot Airy 紳士用 発熱インナー 長袖 V首 ホワイト LLサイズ ブルーメイトHot Airy 紳士用 発熱インナー 長袖 V首 ホワイト LLサイズブルーメイト
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
ホワイトサイズLL機能発熱
紳士用 Tシャツ 半袖 丸首 接触冷感メッシュ ホワイト LLサイズ ブルーメイト紳士用 Tシャツ 半袖 丸首 接触冷感メッシュ ホワイト LLサイズブルーメイト
989税込1,088
1枚
5日以内出荷
ホワイトサイズLL
紳士用 Tシャツ 半袖 丸首 ホワイト LLサイズ 綿100% ブルーメイト紳士用 Tシャツ 半袖 丸首 ホワイト LLサイズ 綿100%ブルーメイト
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
ホワイトサイズLL
Hot Airy 紳士用 発熱インナー 長袖 丸首 ホワイト LLサイズ ブルーメイトHot Airy 紳士用 発熱インナー 長袖 丸首 ホワイト LLサイズブルーメイト
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
ホワイトサイズLL機能発熱
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
30,917税込34,009
1個
5日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。
その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87タイプ【ラジエーター】360mm回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
ホルダ 京セラホルダ京セラ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
53 Series(53) SMC53 Series(53)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
52 Series(52-SY7) SMC52 Series(52-SY7)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12
ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ ガステックガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:8LL 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~2.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.05)~1.0ppm〔基準n=1〕対象ガス塩素測定範囲(ppm)0.025~2.0保管環境冷蔵有効期限12か月校正証明書一般校正
ガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズ ガステックガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:2LL 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:300~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲300~5000ppm〔基準n=1〕対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)300~5000有効期限36か月校正証明書一般校正
ガス検知管 113LL イソプロピルアルコール 113シリーズ ガステックガス検知管 113LL イソプロピルアルコール 113シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:113LL イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:26~260ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:46~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:60~400ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:44~440ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:55~170ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用目盛範囲20~200ppm〔基準n=2〕対象ガス1-メトキシ-2-プロパノール/イソプロピルアルコール/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/プロピルアルコール測定範囲(ppm)20~460有効期限24か月校正証明書一般校正
ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ ガステックガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:136LL 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.1~3.0ppm●標準吸引回数(n):2対象ガス臭化メチル校正証明書一般校正
ガス検知管 12LL シアン化水素 12シリーズ ガステックガス検知管 12LL シアン化水素 12シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:12LL シアン化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスシアン化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 111LL メタノール 111シリーズ ガステックガス検知管 111LL メタノール 111シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:111LL メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2~62ppm●標準吸引回数(n):4対象ガスメタノール校正証明書一般校正
ガス検知管 1LL 一酸化炭素 1LLシリーズ ガステックガス検知管 1LL 一酸化炭素 1LLシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:1LL 一酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:5~50ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス一酸化炭素校正証明書一般校正
MY Series(MY2HT25G) SMCMY Series(MY2HT25G)SMC
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MY Series(MY2H25G) SMCMY Series(MY2H25G)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ノットワーク ラウンジチェア サイドパネル ロータイプ<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ラウンジチェア サイドパネル ロータイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
269,800税込296,780
1台
28日以内出荷
幅(mm)723材質/仕上●背・座:布地張り(C)●サイドパネル(肘):布地張り(C)質量(kg)20高さ(mm)850奥行(mm)695材質(脚)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
30,130税込33,143
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル