主婦の声から生まれた機能派ピンチ。竿ごと洗濯物をしっかりキープ、物干しの上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。濡れ手でももちやすい。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
タイプ竿ピンチ
アズワン品番65-0377-82
入数(個)18
1袋(18個)
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様棚可動可(約2.5cm間隔)
付属品スチール棚×2・木棚×1・コの字バー×1
高さ(mm)1740
奥行(mm)410
間口(mm)1110
耐荷重(kg/段)80
耐荷重(kg)500
キャスター別売
ポール径(Φmm)25
色(本体)ホワイト
棚段数(段)3
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)1110×410
棚板内寸・間口(mm)1035
棚板内寸・奥行(mm)335
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:111LL メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2~62ppm●標準吸引回数(n):4
対象ガスメタノール
校正証明書一般校正
取付穴径(Φmm)22
キー抜差位置左
幅(mm)435
材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り
質量(kg)4.1
高さ(mm)795
奥行(mm)535
張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
幅(mm)1404
材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板
質量(kg)63
高さ(mm)1125
奥行(mm)380
内寸奥行(mm)372×349
内寸幅(mm)325×325
高さ内寸(mm)325×325
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1059
材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板
質量(kg)50
高さ(mm)1125
奥行(mm)380
内寸奥行(mm)372×349
内寸幅(mm)325×325
高さ内寸(mm)325×325
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1404
材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板
質量(kg)70
高さ(mm)1125
奥行(mm)380
内寸奥行(mm)372×349
内寸幅(mm)325×325
高さ内寸(mm)325×325
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1059
材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板
質量(kg)55
高さ(mm)1125
奥行(mm)380
内寸奥行(mm)372×349
内寸幅(mm)325×325
高さ内寸(mm)325×325
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。、優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。、極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。、手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
火や熱に強いので火力の強い調理をするコックさん用。
風合いも柔らかく、漂白によって白さを保てます。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地TCツイル
指先までジャストフィットします。やわらかくしっとり感のある牛本革です。SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根は牛本革当付きです。
用途機械加工作業に。
材質牛床革
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
縫製仕様背縫い
袖口仕様袖なし
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65% 綿35%
素材ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別レディス
エコマーク認定番号18 103 006
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。
通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。
用途クリーンルーム内での作業などに。
色シロ
混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)
仕様大きなサイズのフード付
住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65% 綿35%
素材タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
性別レディス
エコマーク認定番号18 103 006
カジュアルになり過ぎない、すっきりきれいめシルエット。
色千鳥格子
股下(cm)85(股下ハーフ)
色番111
T/C素材で扱いやすいく、機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードなコックコート。 7分袖は水仕事の際も腕まくりをする必要がなく、ホールでは正装感を演出でき、厨房とホール兼用で着用可能な便利なアイテムです。
色ホワイト
素材ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番111
カジュアルになり過ぎない、すっきりきれいめシルエット。
色千鳥格子
股下(cm)90(股下ハーフ)
色番111
機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
色ホワイト
素材ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番111
帯電防止。防汚
色アイボリー
股下(cm)72
素材交織チノ ポリエステル80%・綿20%
材質(ボタン)糸付ボタン
材質(ファスナー)エフロンR(スライダー/金属)
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
加工透け防止
機能制菌、ストレッチ
素材ライトフィックスツイル
性別レディス
植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。JIST8118帯電防止作業服適合商品。男女ペアシリーズ
用途一般作業
色ノウコン
サイズLL
エコマーク認定認定
胸囲(cm)118
混率(%)ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)49.5
着丈(cm)67
機能帯電防止
材質(ボタン)樹脂ドットボタン
材質(ファスナー)樹脂
袖丈60
エコマーク認定番号21 103 005
1着
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個)
高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転
ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
歯数11T
質量(g)18
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、アレルギーの一因となる、加硫促進剤を使用していません。、抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
軽量でしなやかな素材ながら、ジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ
アクティブな動きにも寄りそう一着
動きやすいセンターベント入り
腰の大型ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付
仕様防透性:3.5
色ホワイト
厚さ2
素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%
Hellermann Tyton の 111-02660 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●シリーズ:T
アズワン品番65-7443-65
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T25LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 95 mm、長さは 330 mm、幅は 2.8 mm です。この結束バンドは、100 % の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃
仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25LL●引張強度:110N●最大バンドル直径:95mm
アズワン品番65-7405-84
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225
アズワン品番65-7472-91
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7369-41
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL W●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2142
アズワン品番65-7369-23
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
31日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ