カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
    • LLC(クーラント)(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • ラジエター補充液・クーラント(2)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
希釈倍率
ブランド
モノタロウ・FALCON・ジョイフル・古河薬品工業・DAYTONA(デイトナ)・WAKO'S(ワコーズ)・ミヤコ自動車・呉工業(クレ)・シーシーアイ(CCI)・ヤシマ化学・BILLION・ユニケース・AISIN・イチグチ・エスコ・ナカバヤシ・LIQUI MOLY・ケニス・RISLONE・FIVE(ファイブ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 緑」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1310件のレビュー)
899税込989
1本(2L)
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(492件のレビュー)
849税込934
1本(2L)ほか
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
F95%LLC FALCONF95%LLCFALCON(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(2L)ほか
4日以内出荷
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
そのまんまクーラント ジョイフルそのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
スーパーLLC用補充液 FALCONスーパーLLC用補充液FALCON(31件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)
当日出荷
スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
内容量(mL)300
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフクーラント LLC WAKO'S(ワコーズ)ロングライフクーラント LLCWAKO'S(ワコーズ)(44件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(2L)
当日出荷
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30危険物の性状非水溶性
ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW呉工業(クレ)(79件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)
当日出荷
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤タイプ希釈不要質量(kg)2.3容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
LLCロングライフクーラント(ミドリ) DAYTONA(デイトナ)LLCロングライフクーラント(ミドリ)DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2L)
当日出荷
エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L液色:緑※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
そのまま使える ロングライフクーラント シーシーアイ(CCI)そのまま使える ロングライフクーラントシーシーアイ(CCI)(9件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
薄めずにそのまま使えるクーラント液
成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車
6,998税込7,698
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント80% 古河薬品工業ロングライフクーラント80%古河薬品工業(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤容量(L)2危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済ミヤコ自動車(7件のレビュー)
989税込1,088
1個(2L)
当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックスミヤコ自動車
7,898税込8,688
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(24件のレビュー)
219税込241
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント補充液 FALCONクーラント補充液FALCON(30件のレビュー)
249税込274
1本(300mL)
当日出荷
目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 原液 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 原液 バックインボックスミヤコ自動車
10,980税込12,078
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液希釈率(%)50付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
農機用クーラント ジョイフル農機用クーラントジョイフル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-35/47タイプ希釈不要容量(L)4危険物の類別非危険物
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC80L タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC80L タイプ日本ナインスター
619税込681
1個
当日出荷
主な適合純正品番ICLC80LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニスCoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)ケニス
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1本(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
成分エチレングリコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
JFクーラント ジョイフルJFクーラントジョイフル
899税込989
1本(1L)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLIONスーパーサーモLLC タイプRプラスBILLION(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(2L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
AISIN Long Life Coolant (Green) 20L LLCAZ-9005 AISINAISIN Long Life Coolant (Green) 20L LLCAZ-9005AISIN
12,980税込14,278
1個(20L)
6日以内出荷
Green交換目安5年或いは100,000km凍結温度(℃)【原液】 -40危険物の類別非危険物
ハイパーループ スーパークーラント RISLONEハイパーループ スーパークーラントRISLONE
3,798税込4,178
1本(473mL)
翌々日出荷
クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。
用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
LLC補充液パウチパック ジョイフルLLC補充液パウチパックジョイフル
2,998税込3,298
1袋(2L)
当日出荷から5日以内出荷
環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KFS11 LIQUI MOLYKFS11LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途輸入車用青緑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66%危険物の性状水溶性
JFLLCパック LG ジョイフルJFLLCパック LGジョイフル
659税込725
1本(500mL)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
1.0L クーラント液 エスコ1.0L クーラント液エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
翌々日出荷
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフルクーラント補充液ダイレクトタイプパウチパックジョイフル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物
AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006 AISINAISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006AISIN
1,598税込1,758
1個(2L)
7日以内出荷
Green交換目安5年或いは100000km凍結温度(℃)【原液】 -40危険物の類別非危険物
Wリングかける~の台紙アルバム ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバムナカバヤシ
999税込1,099
1冊
5日以内出荷
特殊紙の手触り感がのこるハードカバータイプの力ラフル表紙です。棚に収納するとき、背がある仕様なのでリングタイプでも、スッキリ収納できます。見聞きの良いセパレートタイプのリングなので、スクラップ風に文字やイラストを描くときも、リングが邪魔になりません。※「Mi piace la vita fellce」(伊)幸せな生活が好き
表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼(マットタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
G-ProtectionLLC speedHeartG-ProtectionLLCspeedHeart
2,598税込2,858
1本(1L)
5日以内出荷
エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。 (プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で 使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。) エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。 エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。 金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
CellCube ケーブルレスモバイルバッテリー 5000mAh 白群/薄緑 FUNMAXJAPANCellCube ケーブルレスモバイルバッテリー 5000mAh 白群/薄緑FUNMAXJAPAN
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
白群/薄緑
Glass Shell Case for iPhone 16 (mint) ユニケースGlass Shell Case for iPhone 16 (mint)ユニケース
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
シェル風の背面強化ガラスとフラットなメッキフレームが甘さを抑え、高級感のある上品に輝くデザインに仕上げています。
mintタイプケース型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約151×76×12本体質量(g)約41対応機種iPhone 16
Glass Shell Case for iPhone 16 Pro Max (mint) ユニケースGlass Shell Case for iPhone 16 Pro Max (mint)ユニケース
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
シェル風の背面強化ガラスとフラットなメッキフレームが甘さを抑え、高級感のある上品に輝くデザインに仕上げています。
mintタイプケース型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約166×82×12本体質量(g)約49対応機種iPhone 16 Pro Max
CAR COOL クーラント補充液 ヤシマ化学CAR COOL クーラント補充液ヤシマ化学
269税込296
1本(200mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液タイプ希釈不要使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス  20L BSL-RP20 BILLIONBILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス 20L BSL-RP20BILLION
29,980税込32,978
1缶(20L)
6日以内出荷
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
タイプ希釈不要容量(L)20液色グリーン危険物の類別非危険物