5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
全長(cm)38~41
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)30(M)
入数(双)1
JIS規格JIS T 8116:2005
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業。多様な化学物質に。オルト―トルイジン対策。CBRN災害対策。ダイオキシン類対策用。酸取扱作業。アルカリ取扱作業。溶剤取扱作業
材質LLDPE(直鎖低密度ポリエチレン)
サイズXS
適合規格JIS T8116
入数(双)1
全長(cm)38
コード17014
1双
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード