カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(12)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- 京セラ(12)
- 興和オプトロニクス(9)
- CBC(computar)(4)
- VISHAY(4)
- VSテクノロジー(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 岩崎電気(2)
- FURUTECH(2)
- オプトル(旧:リコー)[レンズ](2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- エコリカ(1)
- スペーシア(1)
- TRACO POWER(1)
- ELMA(1)
- サイバーストーク(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lm 12 fc」の検索結果

1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
興和オプトロニクス¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から13日以内出荷大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
2/3型 固定焦点レンズ
興和オプトロニクス(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
興和オプトロニクス¥89,500~税込¥98,450~1個当日出荷2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
1型 メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
超広角メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
2/3型 メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ
omron(オムロン)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現仕様画像センサ撮像素子(適合最大)1インチマウントCマウント
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ
興和オプトロニクス¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
12メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥97,980~税込¥107,778~1本当日出荷から14日以内出荷大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント![VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124409-200226-02.jpg)
VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷仕様ロックネジ付、ロックレバー添付RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)
アイリスオーヤマ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。材質ガラス、PBT色クリア質量(g)22定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ・長寿命
1/1.8型 固定焦点レンズ
興和オプトロニクス¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から92日以内出荷1/1.8型のカメラに対応寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm)
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。仕様密閉器具対応材質ガラス、PBT色クリア質量(g)22電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格消費電力(W)3.2全光束(Lm)約450寸法(Φ×mm)約35×105定格入力電流(A)0.05寿命設計:20000時間保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当明るさランプ全体:小形電球40形相当エコロジー商品省エネ・長寿命
ガイドレール(FCプロファイル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から6日以内出荷ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
LEDミニライト(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED点灯時間(時間)4(MAIN HIGH)、17(MAIN LOW)、7.5(TOP)充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用
ウェッジ¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:12本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80電源電圧(V)85~242保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上連結数最大12本使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命![2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124244-200226-02.jpg)
2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)当日出荷芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー5e
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)欠品中10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)欠品中芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー6
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー6
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781袋(100個)当日出荷芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(2m)当日出荷から翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷手を触れずにON/OFFできるタッチレスセンサー付。 濡れた手や、手袋をした手でもライトに触れずにON/OFF可能。LED3個搭載(点灯パターンは5種類)。消し忘れを防ぐOFFタイマー機能(10分)。可動式クリップで上下方向に角度が変えられる。外れにくいヘッドライト滑り止め付。点灯パターン。・MAIN+SIDE。 光束120ルーメン 点灯時間:約3.5時間。・MAIN(HIGH)。 光束90ルーメン 点灯時間:約4.5時間。・MAIN(LOW)。 光束50ルーメン 点灯時間:約8時間。・SIDE(点灯)。 光束60ルーメン 点灯時間:約8時間。・SIDE(点滅)。 点灯時間:約5.5時間。使用方法。・電源ボタンを押すと、LEDライトが点灯します。・電源ボタンを押すたびに明るさが切り替わります。タッチレスモード。・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを押すと、タッチレスモードになります。 (モードLEDが青色に点灯します)。・タッチレスセンサーの前を手で横切れば、電源のON/OFFができます。ボタンに触れる必要はありません。OFFタイマーモード。・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを【長押し】すると、OFFタイマーモードになります。 (モードLEDが緑色に点灯します)。・モードセット後10分経過すると、自動的に電源がOFFになります。付属品USBタイプCケーブル(50cm)、ヘッドライト滑り止め材質本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート)質量(g)40本体寸法(mm)63×63×28全光束(Lm)MAIN:HIGH 90 / LOW 50、MAIN+SIDE:120、SIDE:点灯 60光源チップLED色温度(K)6400充電時間(時間)1.5内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)LED使用数(個)3連続点灯時間(時間)MAIN:HIGH 約4.5 / LOW 約8、MAIN+SIDE:約3.5、SIDE:点灯 約8 / 点滅 約5.5充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABSサイズ284mmタイプ質量(g)337消費電力(W)7本体寸法(mm)42×284×42全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm保護等級IP65機能給電:5V 1A充電時間約360分色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能充電電圧(V)5内蔵電池6600mAh防水仕様IP65点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)エコロジー商品省エネ
スペーシア カラーフェンス1200
スペーシア¥12,980税込¥14,2781枚11日以内出荷ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管質量(kg)4.5高さ(mm)1120奥行(mm)290間口(mm)1200
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDランタン(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色青LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
















![VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124409-200226-02.jpg)














![2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124244-200226-02.jpg)