7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。 黒色 使用温度範囲(℃)-60~450 機能噴霧ボタン +スチールノズル付 主成分二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ 適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B 使用電池単4型乾電池×3本タイプ
1個
629 税込692
当日出荷

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm アズワン品番65-9277-03
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)111 光源寿命40000時間 配光角度(°)50 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 配光タイプ拡散
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC100/C150タイプ 消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE
種別LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)