カテゴリ

  • 空調・電設資材(4,344)
  • 照明(1,037)
  • 機構部品(136)
  • 制御機器(50)
  • 医療(44)
  • 測定用品(37)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • テープ(28)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 救急・衛生(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 自転車部品(20)
  • オフィス家具(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 家電(9)
  • 梱包用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)

「lm-100」の検索結果

6,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式レジスター モノタロウプッシュ式レジスターモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レーザー距離計 LM100 RIDGID(日本エマソン)レーザー距離計 LM100RIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。
測定範囲(m)0.05~50仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54トラスコ品番408-5914幅(mm)60厚さ(mm)25高さ(mm)175質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2個(付属)測定項目距離、面積、体積測定精度±1.5mm測定単位50mmレーザー安全基準クラス2
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ランプ モリテックスランプモリテックス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
電池ボックス付ケース LMシリーズ タカチ電機工業電池ボックス付ケース LMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック KONIG(コーニック)タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジックKONIG(コーニック)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 快適性+耐久性を両立させた理想形接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク関連資料カタログ適合表(5.26MB)取扱説明書(2.85MB)
スーパースプレーグリース リキモリ(大東潤滑)スーパースプレーグリースリキモリ(大東潤滑)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
有機モリブデンをグリースに配合。淡黄色で、手軽にグリース塗布出来ます。
用途ドアヒンジ、シートスライド、トラックフレーム各部。グリス種類モリブデングリース淡黄色機能2way Cap危険物の類別非危険物
防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI防錆塗料 サビキラーシルバーBAN-ZI(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THKリニアブッシュ 金属リテーナタイプTHK
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリーズ122最小表示量(mm)0.01
金属製I型オイルゲージ 協和金属製I型オイルゲージ協和(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から25日以内出荷
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135形状長形
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54電源単3アルカリ乾電池×3本メモリー数50質量(g)230(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース測定範囲(m)0.08~100関連資料(1.74MB)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I協和
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L協和
8,998税込9,898
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
形状L型
チューブフィッター エルボ R1/4 アークランズチューブフィッター エルボ R1/4アークランズ
459税込505
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー モトユキグローバルソー 船舶アルミ材用チップソーモトユキ
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)刃形BC適合材アルミ
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THKリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付THK
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
27,980税込30,778
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
チューブフィッター エルボ R3/8 アークランズチューブフィッター エルボ R3/8アークランズ
479税込527
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
チューブフィッター エルボ R1/2 アークランズチューブフィッター エルボ R1/2アークランズ
579税込637
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
クイック継手 めすスイングエルボ コガネイクイック継手 めすスイングエルボコガネイ
5,998税込6,598
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすスイングエルボ
プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM) 花岡車輌プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)花岡車輌
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
利き手を選ばず操作できるリリースレバー利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
長さ(mm)800タイプフロアロック付
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
899税込989
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
103,600税込113,960
1個
当日出荷から12日以内出荷
2.5μm対応、高精細・高画素レンズゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
カームテーブル 永井興産カームテーブル永井興産
8,998税込9,898
1台ほか
3日以内出荷
マットな質感が心地よいカームテーブル やわらかい雰囲気で落ち着いた色味にこだわった木目調テーブル。 マットな質感でなめらかな天板はお手入れが簡単だから普段使いに最適。 シャープなデザインはお部屋をすっきりとした雰囲気にしてくれます。 シンプルな中にこだわりを感られるデザインとなっています。 折りたたんで収納可能、天板の裏面も木目仕様です。 お部屋の広さや目的に合わせて選んでいただきやすいようにサイズも天板デザインも多数揃えました。 折りたたみ可能 裏面木目仕様 完成品
用途折畳みテーブル・センターテーブルリビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・天然木(ラバーウッド)幅(mm)900質量(kg)6高さ(mm)325奥行(mm)450幅(cm)90/スクエア耐荷重(kg)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×85塗装ポリウレタン樹脂塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×325
リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM(普通品)IKO(日本トムソン)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状標準形タイプLM
ステンレス製オイルゲージ 協和ステンレス製オイルゲージ協和
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
レベルマスター<R> 未来工業レベルマスター<R>未来工業
7,698税込8,468
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
永磁リフティングマグネット ギガ・セレクション永磁リフティングマグネットギガ・セレクション
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付L型オイルゲージ協和
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付I型オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
T Series(TLM1008R) SMCT Series(TLM1008R)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008B) SMCT Series(TLM1008B)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008N) SMCT Series(TLM1008N)SMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
動力分電盤 内外電機動力分電盤内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量KELB3P30AF/30A(30mA)
動力分電盤屋外用 内外電機動力分電盤屋外用内外電機
119,800税込131,780
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
54,980税込60,478
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
T Series(TLM1008BU) SMCT Series(TLM1008BU)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
...