カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,040)
- 機構部品(231)
- 制御機器(113)
- メカニカル部品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 自動車純正部品(15)
- 自動車補修部品(15)
- トラック用品・パーツ(13)
- テープ(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 学童・教育用品(7)
- 防犯用品(6)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- 防災用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(626)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
- 三菱電機(120)
- 岩崎電気(111)
- 協和[機構部品](37)
- RS PRO(35)
- マキシンコー(25)
- オーム電機(18)
- onsemi(16)
- ELPA(15)
- スバル(15)
- Texas Instruments(14)
- エスコ(13)
- THK(11)
- POLARG(11)
- 東芝ライテック(10)
- GENTOS(10)
- HotaluX(ホタルクス)(10)
- CKD(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lm-40」の検索結果

アルミフレーム用固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)当日出荷操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
モニターストッパーフック
リンテック21¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止仕様耐震性/6強種別転倒防止ベルト寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。差込角(mm)12.7穴角12角
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001式5日以内出荷から7日以内出荷自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)
AURORA(オーロラジャパン)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L
大西工業(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無有
卓上プリンターストッパーP
リンテック21¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。用途卓上プリンターの落下防止仕様耐震度/6強相当種別転倒防止ベルト材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)約41×280×18過負荷耐量80kg以下/2個使用環境温度(℃)0~40質量(g/セット)約85
ラッチ ステンレス製
NewHikari(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじトラスコ品番384-8639材質ステンレス(SUS304)質量(g)90
塗りラッチ スチール製
NewHikari(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)色グリーン種類ラッチ
ステンレスリニアブッシュ
THK¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ
THK(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から10日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別ロングタイプ 外筒両端シール形形状ストレート(ロングタイプ)材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
エコシリーズ標準型 LMタイプ
オザック精工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
携帯型レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781個(1個)当日出荷小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。付属品ストラップ仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランズ¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ
THK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から6日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
チューブフィッター エルボ R1/8
アークランズ¥329税込¥3621個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
ショートストッパーP LMシリーズ
リンテック21¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から8日以内出荷適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
レーザー距離計
HANMATEK¥9,298税込¥10,2281式6日以内出荷HANMATEK LM40D レーザー距離計の高性能仕様 LM40Dは、自己校正機能を備えた高精度レーザー距離計です。測定範囲は最大40mで、屋内・屋外問わず幅広い用途に適しています。複数測定モードで versatile な使い方 体積・面積・角度・ピタゴラス定理の測定が可能。建築・インテリア・工事現場など、さまざまなシーンで活用できます。安全なクラス2レーザー仕様 レーザー危険度はClass 2で、日常使用でも安心。目への影響を最小限に抑え、安全に測定が可能です。バッテリー内蔵で持ち運び便利 電源タイプ:バッテリー駆動。別途電池は付属せず、標準の単三電池で動作。コンパクトなサイズで持ち運びに最適です。軽量コンパクト設計で操作しやすい サイズは16mm × 9mm × 3.5mm、重量は0.300kg。手のひらに収まる軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。多様なカラーバリエーションから選択可能 カラーはDT100、DT120、DT50、DT80、LM100、LM40D、LM50、LM60D、LM80Dの全9色から選べます。好みや用途に合わせてお選びいただけます。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。品質と安全性が確認された製品です。中国製ですが、品質管理は徹底されています。
ステンレスリニアブッシュ シール付
THK¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付
THK¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
Banner ケーブルスイッチ
Banner(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子構造盤内内蔵型
クイック継手 めすスイングエルボ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状めすスイングエルボ
レベルマスター<R>
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。表面処理電気亜鉛めっき
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)
KITZ(キッツ)¥93,980税込¥103,3781個当日出荷から5日以内出荷方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチ
アズワン¥8,490税込¥9,3391式7日以内出荷ペリスタリックポンプLM40A専用で、連続制御モード(短押しで、運転開始/停止の切替)またはインチング制御モード(押し続けると運転、離すと停止)で操作できます。仕様●規格:RS485ポートアズワン品番68-0501-31
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から8日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
卓上プリンターストッパー
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)当日出荷事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
...