カテゴリ

  • 機構部品(156)
  • メカニカル部品(54)
  • 空調・電設資材(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(27)
  • 照明(26)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 物流用品(10)
  • 家電(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「lm-16」の検索結果

関連キーワード
431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークライトアームセット(リモコン式) サカエワークライトアームセット(リモコン式)サカエ
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
今お使いの作業谷簡単取付け。高さ調整と明るさ調整が可能で細かい作業を快適に。リモコン付きで離れた場所からも操作可能です。10~100%まで1%づつ連続調光可能です。
アイボリー高さ(mm)770~1340奥行(mm)308グリーン購入法適合
ワークライトのみ(リモコン式) サカエワークライトのみ(リモコン式)サカエ
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
オプションワークライトのみです。リモコン付きで離れた場所からも操作可能です。10~100%まで1%づつ連続調光可能です。
ホワイト高さ(mm)48奥行(mm)80グリーン購入法適合
ラブリーマスコットフラワーピック HEADS(ヘッズ)ラブリーマスコットフラワーピックHEADS(ヘッズ)
2,398税込2,638
1パック(5本)
5日以内出荷
可愛いシロクマのマスコット付フラワーピックです。
用途ギフトラッピング材質ポリエステル、木(棒)種類シロクマ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×100(全長450)
一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
29日以内出荷
埋込穴径Φ75mmのコンパクトなダウンライトです埋込穴径Φ75mmのコンパクトサイズで500lm~2500lmまでラインアップ。器具の存在感を抑えつつ明るさも確保します。器具本体は共通。明るさごとに電源ユニットをラインアップ。器具本体16機種、電源ユニット9機種の組合せで合計144機種。用途に合わせて選べるラインアップ。調光電源ユニットとの組み合わせで、約5%~100%の調光ができます。※適合コントルクス使用時
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板質量(kg)0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)埋め込み寸法(mm)75距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業情報ウオルボックス (屋外用)未来工業
44,980税込49,478
1台(1台)
4日以内出荷
機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様木板基台付きミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16アセントワールド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16アセントワールド
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
Ulanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト  撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライト UlanziUlanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト 撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライトUlanzi
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。
その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux材質ABS+PC+アルミニウム合金寸法(mm)展開:60×130×16±2質量(g)62±5色温度(K)2500-8500バッテリー容量(mAh)400折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子タイプC動作電圧(V)3.7
ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献豊富なバリエーションであらゆる空間に対応器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4埋め込み深さ(mm)95入数(個)1光色温白色明るさ8000TYPE埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7633幅広枠LED交換不可電源ユニット別売(別置形)断熱性不可
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
10,199税込11,219
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSCNL-HP-HDがあります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
10,799税込11,879
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-HP-HDがあります。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
11,399税込12,539
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
10,199税込11,219
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
12,199税込13,419
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
10,199税込11,219
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準じた材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐久性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
10,799税込11,879
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,498税込6,048特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145L 16PR LM328 サンニイハチ ロングマーチ トラックタイヤ LONGMARCH並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145L 16PR LM328 サンニイハチ ロングマーチ トラックタイヤLONGMARCH
35,190税込38,709
1本
4日以内出荷
・トラクション性能と耐摩耗性を向上。・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145L 16PR LM328タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145M 16PR LM517 ゴーイチナナ ロングマーチ トラックタイヤ LONGMARCH並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145M 16PR LM517 ゴーイチナナ ロングマーチ トラックタイヤLONGMARCH
39,010税込42,911
1本
4日以内出荷
・摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145M 16PR LM517タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145M 16PR LM217 ニイチナナ ロングマーチ トラックタイヤ LONGMARCH並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145M 16PR LM217 ニイチナナ ロングマーチ トラックタイヤLONGMARCH
33,440税込36,784
1本
4日以内出荷
・一般道路から高速道路まで幅広いコンデイションに対応。・旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145M 16PR LM217タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ ロングマーチ トラックタイヤ LONGMARCH並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ ロングマーチ トラックタイヤLONGMARCH
35,190税込38,709
1本
4日以内出荷
・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145J 16PR LM305タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
質量(g)67/1012mm
低圧ポリ管 ヨツギ低圧ポリ管ヨツギ
699税込769
1本
6日以内出荷
質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
2-WAYランタンLED (充電式) エスコ2-WAYランタンLED (充電式)エスコ
4,800税込5,280
1個(1個)
翌日出荷
電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 (20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
寸法(mm)トーチ:49×49×132 ランタン:49×49×146ブラック質量(g)151 (本体のみ)出力DC5V 1A光源高輝度1ワット白色LEDバッテリー3.2V/2000mAh使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)(ランタン) 強:約100、弱:約20 (トーチ) 強:80、弱:約16明るさ強、弱、点滅関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.89MB)
ヴィオラ弦 D'Addarioヴィオラ弦D'Addario
11,980税込13,178
1セット
予約販売
ヴィオラの深く温かい響きを最大限に引き出すD'Addario Pro-Arte弦。ナイロンコアならではのメローで豊かな音色が、楽器の持つ表現力を高めます。素早く楽器に馴染み、温度や湿度の変化にも強いため、常に安定したパフォーマンスを発揮。優れた弓への反応と安定したピッチで、中級者からアマチュアまで、より心地よく、より深い音楽表現を求めるすべてのヴィオラ奏者におすすめです。・ナイロンコアがもたらす温かくメローなヴィオラサウンド・弦馴染みが早く、素早いチューニングと安定性を実現・温度・湿度の影響を受けにくく、環境変化に強い・優れた弓への反応で、豊かなダイナミクス表現をサポート・中級者からアマチュアまで推奨される高い演奏性・製品名:D'Addario Pro-Arte ヴィオラ弦セット・型番:J58 LM・シリーズ:Pro-Arte・スケール:ロングスケール(16インチ以上)・テンション:ミディアム・セット内容:A, D, G, C線のセット・JANコード:0019954168056
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ三菱電機
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用仕様ウォールウォッシャ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応三菱電機
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様ウォールウォッシャ、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.9製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応三菱電機
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様ウォールウォッシャ、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ボルトライン 本体 シヤチハタボルトライン 本体シヤチハタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ簡単操作でキレイな印字ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)安全性の高いインキを採用人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白) シヤチハタボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白)シヤチハタ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ簡単操作でキレイな印字ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)安全性の高いインキを採用人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ボルトライン 遅乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 1個パック(白) シヤチハタボルトライン 遅乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 1個パック(白)シヤチハタ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ簡単操作でキレイな印字ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)安全性の高いインキを採用人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ ELPAスリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズELPA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm 集光 HI約90lm/LOW約25lm ※アルカリ乾電池初期時 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)質量:約35g(電池除く)防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)フォーカス機能付光が均一で見やすい非球面レンズ材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)16×133保護等級IPX7使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります電球の種類白色LED×1灯