カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lm285」の検索結果

280ミリリール式芝刈機
マキタ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
基準電圧ダイオード
Texas Instruments¥209税込¥2301個3日以内出荷温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
LEDライト トライアド
ASP¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)色ブラック仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285エコロジー商品省エネ
LEDガーデンライト・門柱灯
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
人感センサー付ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台欠品中質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93
スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から5日以内出荷すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。消費電力(W)4.8仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。消費電力(W)4.8仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
スポットライト 灯具本体 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
MEDUSE ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷浮遊する、アイコニックなシルエット。 象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。 直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。 情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング:取付不可幅(mm)Φ300質量(kg)3.0色ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.9全高(mm)調整可能:700~1200制御位相制御式:2線式色温度(K)2700材質(カバー)樹脂:ピアノブラック仕上ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
MEDUSE ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷浮遊する、アイコニックなシルエット。 象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。 直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。 情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。幅(mm)Φ300色ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)4.9制御位相制御式:2線式色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から46日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷セード上部のデザインにもこだわり、どこから見ても美しいフォルムに仕上げました。発光感のきれいな乳白ガラスセードです。消費電力(W)4.8仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質ガラス/乳白色消し、内面/グリーンイエロー塗装長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)97タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光束(Lm)285アズワン品番64-9327-05LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。仕様調光器:不可種別ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)幅(mm)130寸法(mm)(出)80質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)130構造上下面開放平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ