カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(406)
  • 空調・照明・電設資材(236)
  • 制御機器(125)
  • 測定用品(81)
  • メカニカル部品(80)
  • 機構部品(63)
  • バイク純正部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • カー用品(22)
  • 住設機器(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 救急・衛生(17)
  • 物流用品(16)
  • 縫製用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 梱包用品(11)
  • 医療(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バイク部品(9)
  • 安全標識(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 家電(9)
  • 事務用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 完成車(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「lm5」の検索結果

1,443件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲ガリ 未来工業

    曲ガリ

    未来工業(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(14件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(8件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別標準形形状ストレート最高使用温度(℃)80
  • ライン丸ヤスリ パック入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ パック入り

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    一般的な丸ヤスリも非常に細く、繊細な部位の研削加工に適しています。 細かい研削が可能な精密目が施されており、滑らかに仕上げられます。 針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削、狭小箇所の最適です。
    用途精密小細工用に。全長(mm)100刃長(mm)50目の粗さ精密目
  • 桃太郎旗 仙台銘板

    桃太郎旗

    仙台銘板
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    鮮やか、光る。蛍光。
    材質テトロン取付方式のぼり旗寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(LMシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥300税込¥330
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
  • サイレンサー BSLシリーズ AirTAC

    サイレンサー BSLシリーズ

    AirTAC(4件のレビュー)
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
    文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • ランプ モリテックス

    ランプ

    モリテックス(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(12枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 12枚入
    質量(g)45種類L型ミニ主な用途コーナー部や区画表示特性耐水、耐油
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!。1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!。見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
    仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
  • ステンレスリニアブッシュ THK

    ステンレスリニアブッシュ

    THK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別ロングタイプ 標準形形状ストレート(ロングタイプ)材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コーナークリップ ミツヤ

    コーナークリップ

    ミツヤ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    コンパクトにしっかり角をトメる!クリップモアシリーズは、暮らしにかかせない「トメる」シーンに「+α」の新しい機能で快適なクリップライフをご提案します。
    色カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
  • エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYO

    エアマフラ SLシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別エアマフラ材質(本体)樹脂使用流体空気接続口R
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別ロングタイプ 外筒両端シール形形状ストレート(ロングタイプ)材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業

    6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無有
  • サイレンサ SLシリーズ CKD

    サイレンサ SLシリーズ

    CKD
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    当日出荷
    接続口径M5材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)有効断面積(mm2)5ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
  • ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ THK

    ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ

    THK(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    当日出荷
    絶縁抵抗計M53の補修用テストリード
    種別テストリード全長(m)約1
  • エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工

    エコシリーズ標準型 LMタイプ

    オザック精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃