高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用。可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)
質量(g)215
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ54×56.2
解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm
焦点距離(mm)6
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F1.8~F11
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2
TVディストーション-0.20%
1個
¥122,400
税込¥134,640
9日以内出荷
関連キーワード