仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ヘッダコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ヘッダは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ヘッダのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のソケットコネクタに確実に接続するための3.5 mm基板実装ジャックスクリュー(縦型)又は5 mmジャックスクリュー(横型)付きの取り付けフランジと、パネル実装ジャックスクリューに組み付けるための溝付きナット(縦型)又は溝付きボルト(横型)が装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ヘッダの完全被覆コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ基板対基板、電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数3コンタクト数60RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド