カテゴリ

  • 切削工具(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln-16」の検索結果

関連キーワード
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ袋10~15L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋10~15L LLDPEサンキョウプラテック(2件のレビュー)
189税込208
1冊(20枚)
当日出荷
室内での小型ペールに最適です。 ホテルや病院の室内ポリとして利用が多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)450×500RoHS指令(10物質対応)対応
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から90日以内出荷
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
締め付けナット 岩田製作所締め付けナット岩田製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
軽量ニッパー GISUKE(タカギ)軽量ニッパーGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85
ロックナット ネオフレックスロックナットネオフレックス
50税込55
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ロックナット 大阪コネクター製造ロックナット大阪コネクター製造
2,498税込2,748
1箱(100個)
翌日出荷
フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
種類厚鋼
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットステンレス ネオフレックスロックナットステンレスネオフレックス
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロックナット黒染め LN MIYOSHI(小西製作所)ロックナット黒染め LNMIYOSHI(小西製作所)
289税込318
1個
3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
スピーディロック 使用ボルト M16 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M16ニューストロング販売
4,688税込5,157
1個
翌々日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
ローレットロックナット ナベヤローレットロックナットナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUM22寸法E(mm)1.5表面処理黒染め熱処理焼入HRC35~40RoHS指令(10物質対応)対応
フリーロッドナット カナイフリーロッドナットカナイ
499税込549
1個
3日以内出荷
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS G 3505 SWRM-6仕様M16用表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
スリッパシューズラック3列3段 バリュテック・インターナショナルスリッパシューズラック3列3段バリュテック・インターナショナル
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。
用途スリッパ・シューズ収納材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)818質量(kg)19ナチュラル高さ(mm)900奥行(mm)350
6角ボルト/FL用 スーパーツール6角ボルト/FL用スーパーツール
589税込648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
クロークランプ用六角ボルト
用途クロークランプ部品。材質S45C
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビームTOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
KLN エルボニップル イハラサイエンスKLN エルボニップルイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R
スリッパシューズラック3列5段 バリュテック・インターナショナルスリッパシューズラック3列5段バリュテック・インターナショナル(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。
用途スリッパ・シューズ収納材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)818質量(kg)33ナチュラル高さ(mm)1460奥行(mm)350
ツーリングラック サカエツーリングラックサカエ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
仕様組立式、粉体塗装色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状おすエルボ
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
ロックナットステンレス LN MIYOSHI(小西製作所)ロックナットステンレス LNMIYOSHI(小西製作所)
799税込879
1個
3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
ロックナット 大和電業ロックナット大和電業
33税込36
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
高耐力用 六角ロングナット カナイ高耐力用 六角ロングナットカナイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
1.1/8 x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ1.1/8 x1/2sq [ノンスパーク]ソケットエスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)1・1/8全長(mm)44エスコ品番EA642LN-16材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
ロングナット カナイロングナットカナイ
179税込197
1個
9日以内出荷
ボルト同士を連結するナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1/2"sqx1・3/16" ソケット(ノンスパーキング) エスコ1/2"sqx1・3/16" ソケット(ノンスパーキング)エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズ(inch)1-3/16エスコ品番EA642LN-16A
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(100個)
9日以内出荷から13日以内出荷
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ボス クラッチ 2LN-16371-00 YAMAHA(ヤマハ)ボス クラッチ 2LN-16371-00YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
プレート スラスト 1 2LN-16154-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート スラスト 1 2LN-16154-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップルマルエム産業
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15