カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 日用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lnw」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛レスコアコート LNW型 KITZ(キッツ)鉛レスコアコート LNW型KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
給水用コア入バルブです
材質青銅(CAC911)
オフホワイトボード レイメイ藤井オフホワイトボードレイメイ藤井(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
縦横両用で使えて便利。裏面マグネット付きで冷蔵庫などに貼れる。オフホワイト色で目に優しい
用途ホワイトボード種類マグネット掛け・無地ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)137×187表示内容無地材質(表面)スチール仕様縦・横両用付属品ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、吊り下げヒモ(35cm)1本、吊り下げ金具2個材質フレーム:PP、裏面:段ボール・マグネットサイズA5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×7グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
超強力マルチラック 積水樹脂超強力マルチラック積水樹脂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
壁面いっぱいまで使える伸縮式のパイプ棚を採用しています。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
用途ワイドパイプ棚で収納力抜群の強圧着タイプラック。ホワイト
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から33日以内出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
80ロング(エイティーロング) BXカネシン80ロング(エイティーロング)BXカネシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)80×909有効換気面積(cm2)165.4
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用光興業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から18日以内出荷
視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
付属品着脱式ストッパー厚さ(mm)0.4対応機種Looknon N8 デスクトップ用可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式ブルーライトカット率0.282外光反射率(%)0.78のぞき見防止ブルーライトカット
インボックス サンカインボックスサンカ
4,498税込4,948
1セット(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。
用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]スリムタイプ オプションオーム電機[配線パーツ]
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)
e-CON専用工具 ユーボンe-CON専用工具ユーボン
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
吊りボルト振れ止め金具(直角用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(直角用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
ロックナット金属スリムタイプ オーム電機ロックナット金属スリムタイプオーム電機
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
キャプコン用ロックナット
材質真ちゅう
洗濯機パン INAX(LIXIL)洗濯機パンINAX(LIXIL)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラップ穴あり
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用光興業
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から18日以内出荷
視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
厚さ(mm)0.4対応機種Looknon N8 モバイルPC用可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率28.2%外光反射率(%)0.78のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
ナースワゴン ヒラタニナースワゴンヒラタニ
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。 冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音)材質(本体)ステンレス、(天板)PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
SYNC WEARABLE CATEYESYNC WEARABLECATEYE(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した自転車以外にも取り付け可能なウェアラブルセーフティライト バッグ、サドルバッグ、ウェアなどにクリップで簡単に脱着可能 付属のラバーバンドで自転車にも取り付け可能 CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール(※別売のSYNCKINETICとペアリングすることでキネティックモードを発動) 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約18時間(ロー)、約45時間(点滅)、約16時間(ラピッド)、約12時間(グループライド)、約25時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)・ラバーバンド+フック(5442620)・クリップブラケット(5442610)付属品MicroUSBケーブル、ラバーバンド寸法(mm)45.5×44×20質量(g)21(本体、充電池のみ)アズワン品番64-9545-86バンド径(mm)Φ26~32
防炎防寒ネックウォーマー 日光物産(NIKKO)防炎防寒ネックウォーマー日光物産(NIKKO)
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
高い防炎、難燃性の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。
用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。仕様LOI値:31.7ブラックサイズフリー幅(cm)23前丈(cm)28素材モダクリル後丈(cm)26
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズIDEC(和泉電気)
859税込945
1箱(5個)
当日出荷
適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
SYNC KINETIC CATEYESYNC KINETICCATEYE
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
覗き見防止フィルター Looknon N8 ノートPC用17.0Wインチ(16:10) 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 ノートPC用17.0Wインチ(16:10)光興業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
覗き見防止フィルター Looknon-N8 モバイルPC用 13.3インチ(16:10) 光興業覗き見防止フィルター Looknon-N8 モバイルPC用 13.3インチ(16:10)光興業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用タテ型光興業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用34.0Wインチ 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用34.0Wインチ光興業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
覗き見防止フィルター Looknon N8 ノートPC用15.4インチ(16:10) 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 ノートPC用15.4インチ(16:10)光興業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
集合計器盤用キャビネット WHP 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHP河村電器産業
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付主幹スペースMCB3P200A×1
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップヨウ 10.1インチ 16:10 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップヨウ 10.1インチ 16:10光興業
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ(16:9) 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ(16:9)光興業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
瞬着 強力極太ポール 積水樹脂瞬着 強力極太ポール積水樹脂
3,198税込3,518
1本
10日以内出荷
くるっまわしてぴたっと止まる、仮止め機構で取り付け簡単。ダブルスプリング機構で簡単に仮止めができます。極太ポールを採用、重い物も安心な強力圧着タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130~1900×80×112仕様取付け範囲:約113~190cm、耐加重:約70~25kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイトサイズL質量(g)1300
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ(16:10) 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ(16:10)光興業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
SYNC CORE CATEYESYNC CORECATEYE
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様光興業
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
3mm幅4辺テープでしっかり固定できます。
アスペクト比1899-12-30
真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ)真空発生器VGタイプPISCO(ピスコ)
29,900税込32,890
1個
当日出荷から16日以内出荷
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8 光興業フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8光興業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
取付方式はめ込み式タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 ヨコ型・タテ型 2枚セット 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 ヨコ型・タテ型 2枚セット光興業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用。ヨコ型・タテ型 2枚セット。
アスペクト比1899-12-30
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 タテ型光興業
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用タテ型。
アスペクト比1899-12-30
瞬着 強力極太ポール 積水樹脂瞬着 強力極太ポール積水樹脂
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
くるっまわしてぴたっと止まる、仮止め機構で取り付け簡単。ダブルスプリング機構で簡単に仮止めができます。極太ポールを採用、重い物も安心な強力圧着タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×80×112仕様取付け範囲:約170~280cm、耐加重:約55~12kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイトサイズLL質量(g)1700
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.3Wインチ(16:10)テープ仕様 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.3Wインチ(16:10)テープ仕様光興業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.3Wインチ(16:10)テープ仕様。
覗き見防止フィルター Looknon N8  ノートPC用13.1Wインチ(16:9) テープ仕様 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 ノートPC用13.1Wインチ(16:9) テープ仕様光興業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
3mm幅4辺テープでしっかり固定できます。
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ テープ仕様 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ テープ仕様光興業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30