カテゴリ
- 接着剤・補修材(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「locktite 406」の検索結果
![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能接着剤 406
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット
セメダイン(35件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3g×3g)当日出荷【1】 ポリエチレン・ポリプロピレンなど「通常の接着剤では付きにくい樹脂部品」の接着・補修に適しています。 例:PPケース・収納ボックスの割れ補修、車内樹脂パーツ(クリップ・ツメ)の接着 【2】 シリコーンゴム・フッ素樹脂・ポリアセタールなど「難接着素材の接着・固定」に適しています。 例:シリコンカバーやパッキンの接着、PTFE(フッ素樹脂)部品の固定、樹脂+ゴム部品の補修 【3】 模型・ホビー・雑貨などの「小物パーツの接着・補修」に適しています。 例:プラモデルの部品接着、おもちゃの破損修理、日用品の小型プラスチック部品の補修用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951838-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898~税込¥2,088~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。色淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(166件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(3g×3個)ほか当日出荷から7日以内出荷高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥589~税込¥648~1本(20g)ほか当日出荷ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン![高機能瞬間接着剤 406 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642384-160113-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 406 50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から7日以内出荷成分シアノアクリレート系色透明質量(g)59使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性超高速固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)
セメダイン(52件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)
セメダイン(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(20g×40g)当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容瞬間接着剤20g、プライマー40g色透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42275564-170809-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。仕様超高速難接着用性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)12~20粘度(mPa・s)1~4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
セメダイン(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。用途接着が難しい各種ゴム・プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。付属品ヘラ、ヤスリ色淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本×20g)7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043842-160113-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951673-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤408
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。用途外観重要部品等に最適色透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.8粘度(mPa・s)4~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 480
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア(一般用)
コニシ(65件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(2g)当日出荷強力。 スピード接着用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ




![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)

![LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951838-160830-02.jpg)

![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)

![高機能瞬間接着剤 406 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642384-160113-02.jpg)


![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42275564-170809-02.jpg)

![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043842-160113-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951673-160830-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)