カテゴリ
- 接着剤・補修材(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 縫製用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- アズワン(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- コニシ(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 高森コーキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ユニテック(1)
- JIT(1)
- アルプス(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- セン特殊光源(1)
「loctite 352」の検索結果
![LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535063-150317-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥27,980~税込¥30,778~1本(250mL)ほか4日以内出荷から7日以内出荷紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。色琥珀色質量(g)330タイプ高粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)容量(g)250粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247747-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤352
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980~税込¥83,578~1本(1L)ほか7日以内出荷紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)16.5粘度(mPa・s)15000~26000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10主なワークパーツ
BONDIC 補修材 スターターキット
EIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535054-130304-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。色琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥76,980税込¥84,6781本(1L)当日出荷耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。色透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365![LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37152315-201116-02.jpg)
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。用途基板・電子部品用仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度主な用途基板、電子部品粘度(mPa・s)40~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤385
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥289,800税込¥318,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。色こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P
EIGERTOOL(アイガーツール)(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ハンディータイプUV硬化ランプハウス
セン特殊光源(1件のレビュー)¥69,900税込¥76,8901個翌々日出荷UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17アズワン品番1-7416-01
ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)
ユニテック(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級Ⅲアズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
UV-LEDレジン 星の雫ハード
PADICO(パジコ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(30g)ほか当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
紫外線硬化接着剤
旭エンジニアリング(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5g)当日出荷紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
UV Bondyスターターキット
JIT(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(10mL)当日出荷紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック用途修理、修繕、成型付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド容量(mL)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約150(電池含)寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
UVライト硬化剤
高森コーキ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。電源単四形乾電池×1本(別売)容量(g)硬化剤:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
ボンド アロンアルフア光
コニシ(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(4g)ほか当日出荷アロンアルフアだから、高速・強力接着できる 付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮 付属ライトの照射で、白化を防止 付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能 通常のアロンアルフアとしても使用できます 付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用 付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様用途位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途 コーティング用途やパーツ作り 補修用途にも付属品専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属)適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール主成分エチルα-シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
UVブラックライト(3灯)
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8
(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミ色ブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式




![LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535063-150317-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247747-160129-02.jpg)

![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535054-130304-02.jpg)

![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)

![LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37152315-201116-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)