カテゴリ
- 接着剤・補修材(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 塗料(2)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535072-201027-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)
瞬間接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系色透明容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233812-160520-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度中粘度主な用途根太粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能接着剤 406
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ![LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37152315-201116-02.jpg)
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。用途基板・電子部品用仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度主な用途基板、電子部品粘度(mPa・s)40~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 480
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。色透明質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(391件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(170mL)ほか当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 712
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。色透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7414
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7414
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753083-181022-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(20g)当日出荷接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器などトラスコ品番378-4029タイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
高力ボルトラインマーカー
不易糊工業(フエキ)(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。用途高力ボルト接合のマーキングに!質量(g)20インク不透明油性商品タイプ使い切り本体![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270286-261030-04.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)¥679税込¥7471本(5g)当日出荷ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980税込¥31,8781個当日出荷レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)質量(g)150適合容器50危険物の類別非危険物塗布量0.010~0.04mL主なワークパーツ
瞬間接着剤 ゼリー状
(122件のレビュー)¥209税込¥2301本(4g)当日出荷タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
アロンアルフア(一般用)
コニシ(66件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(2g)ほか当日出荷強力。 スピード接着用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から31日以内出荷便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535072-201027-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233812-160520-02.jpg)
![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
![トルクマーク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452695-150410-02.jpg)
![LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37152315-201116-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535115-140130-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)

![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
![LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753083-181022-02.jpg)

![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270286-261030-04.jpg)
![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)