カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)

「loctite 572」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途夏季の作業時間に。トラスコ品番836-6451材質主成分:マグネシウム、リン酸質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(578mL×2本)
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 572 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 572 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用液色主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性