カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 溶接用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(14)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- コクヨ(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- 日本シーム工業(2)
- LEPLUS(2)
- 渡辺電機工業(2)
- オーム電機(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- サクラクレパス(1)
- SK(新潟精機)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- SBS(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- MSソリューションズ(1)
- 日本ノート(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
「lp-0036」の検索結果

ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
デジタルICレコーダー
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止
LEPLUS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、のぞき見防止
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
乾電池対応スティック型ICレコーダー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥629税込¥6921個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
リアフットプレート
R&G RACING PRODUCTS¥8,890税込¥9,7791個62日以内出荷タンデムステップを共用している純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、軽量化とシート周りのスリムに役立ちます。サーキット走行される方に是非お勧めです。
ミニコックプラグPF型(吹管取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1主な用途溶断器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 3D 360度 覗き見防止
MSソリューションズ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属材質ガラス色覗き見防止質量(g)22(本体)/50(パッケージ込)端末iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6
コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器¥539税込¥5931個当日出荷から翌日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
タイトルラベル<LABOラべ>
コクヨ¥9,498税込¥10,4481冊当日出荷レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。 無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。 手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。 印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。 また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。材質白色PETフィルム色ホワイトサイズハガキ枚数50枚使用推奨温度範囲(℃)-20~100ラベル厚(mm)0.07(総厚138g/m2・0.12mm)
限界栓ゲージ H7(工作用)
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
両手が使えるルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!仕様丸寸法(mm)W150×D19×H223材質(本体)ABS樹脂質量(g)195(電池別)倍率(倍)約1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
薄鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
カレッジ科目名入り 6mm方眼ノート 理科
日本ノート¥169税込¥1861冊5日以内出荷まっしろなどうぶつたちといっしょに学ぼう。<使いやすい工夫>。1.フォーマット。大きく配置した科目名は、視認しやすく、目的のノートをサッと取り出すことができます。2.表面加工。傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施しています。名前欄はコートレス仕上げになっているので、水性ペンや鉛筆でも記入できます。3.デザイン。表紙も裏表紙も、可愛らしい場面を切り取ったデザインです。まっしろなどうぶつのシルエットの中には、罫内容をあしらっています。材質中 紙: 上質紙サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚罫6方眼罫 中心リーダー入製本糸綴じ
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス)
LEPLUS¥269税込¥2961個5日以内出荷【特許出願中】ガラスフレーム・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。 デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。 全画面カバー! 超硬度強化ガラス! 驚異的透明度!付属品清浄布、埃除去シール、クロス対応機種iPhone7ガラス部旭硝子表面硬度9H特性全画面保護ガラス厚(mm)0.33
コイル
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格181-694図解NoJC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.50、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.48、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品コイル_No.48、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 コイル_No.48、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 コイル_No.45、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.50、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コイル_No.43、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.43、LBC233SL-1 クランクケースなど
ピン
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷部品名称ピン図解NoBSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.6、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.27、BSA-650シリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-950シリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル L、LDシリーズ部品_No.36、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル LDHシリーズ部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.42、BSA-400 ブームリフト (リフト上下電動)部品_No.6、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.26、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.27
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷規格タツピントラス2シユ5X16部品名称スクリユ図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、KC26BL-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、GKB2203G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、KC26B-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、KC26NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 スクリユ_No.41、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 スクリユ_No.44、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.44、AC26SA エンジン部品 スクリユ_No.34、KC23CSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2203U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダなど