カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(9)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KONTEC(コンテック)(1)
- サクラクレパス(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マクセル(1)
- シュアラスター(1)
- ニッコー(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- D'Addario(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
エコロジープロダクト
「lp-0044」の検索結果

フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り
マクセル¥2,998税込¥3,2981シート(5個)当日出荷から7日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
軽量 キャッチ式 角ハンガー 強力ピンチ 44個付
ニッコー¥1,198税込¥1,3181個(44個)当日出荷オリジナル3WAYフックで室内外対応 ワイドなフレームでしっかり干せる材質本体、ポリプロピレン、吊るし:銅鉄樹脂皮膜、バネ:硬銅線色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×78.5×35ピンチ数44
280カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
電池アダプタ・リチウムイオン14.4V
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。トラスコ品番777-1860質量(g)240本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)アズワン品番65-1997-77
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ループ ウルトラクリーニング
シュアラスター(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。用途燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に。短期間でオイル汚れが気になり始めたら。中古車購入時に。30000km毎の定期的メンテナンス用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から9日以内出荷パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。用途高圧用・残圧時接続可能型材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
クラシックギター弦
D'Addario¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷指板上のノイズを気にせず、パワフルな演奏を。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Hard Tension EJ46LPは、独自の研磨プロセスにより、巻弦の表面を滑らかに仕上げたクラシックギター弦です。ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンドはそのままに、フィンガーノイズを大幅に軽減。コンポジットコア材を低音弦に採用し、優れた弦寿命と安定したチューニングを実現。クリアで正確なイントネーションの高音弦との組み合わせで、ダイナミックかつクリアなサウンドをノイズレスに奏でられます。レコーディングやライブパフォーマンスに最適です。・独自の研磨加工によるライトリーポリッシュ仕様でフィンガーノイズを抑制。・ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンド。・コンポジットコア低音弦による優れた耐久性とチューニング安定性。・正確なイントネーションのクリアナイロン高音弦。・レコーディングやライブなど、ノイズを避けたいシーンに最適。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ46LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ハードテンション。・ゲージ:高音弦 .0290, .0327, .0410 / 低音弦 .028, .035, .044 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0370) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924720
PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー
日本継手(旧:JFE継手)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の44種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)2×2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D(mm)70寸法L2(mm)102寸法L3(mm)85寸法M(mm)M115×2寸法A1(mm)100使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50×50寸法A2(mm)60ねじの呼びRc3
フンムカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷備考31~34フクム ※新タイプ規格6トウコウ部品名称フンムカンマトメ図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.44
マグネトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷規格43~51フクム図解NoMB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マグネトアセンブリ_No.45、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.44、BC234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、BC234SN クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.45、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 マグネトアセンブリ_No.42、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.47、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 マグネトアセンブリ_No.45、MB278STU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、JC264DX クランクケースなど
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷規格タツピントラス2シユ5X16部品名称スクリユ図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、KC26BL-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、GKB2203G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、KC26B-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、KC26NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 スクリユ_No.41、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 スクリユ_No.44、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.44、AC26SA エンジン部品 スクリユ_No.34、KC23CSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2203U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダなど