カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(10)
- 店舗什器・備品(6)
- 機構部品(4)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(7)
- SMC(7)
- 日東工器(7)
- INFINEON(4)
- 興和オプトロニクス(3)
- タチバナ製作所(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(3)
- 椿本チエイン(2)
- brother(ブラザー)(2)
- 三菱電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- TIPTOP(2)
- KSフィルター(2)
- リンテック21(2)
- SAMTEC(2)
- VISHAY(2)
- PROST's(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lp-080」の検索結果
![紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(6巻)当日出荷LP‐80用感熱ラベルです。用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7![紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980~税込¥12,078~1セット(6巻)当日出荷LP‐80用感熱ラベルです。用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
リンクプレートフラットⅡ
リンテック21(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×47(組立時)色グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
ローラーピン RLP RLP0807
イマオコーポレーション¥929税込¥1,0221個3日以内出荷・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A5.5L7質量(g)15タイプフェノール樹脂製L16.5D112寸法D(mm)8MM5×0.8-20L公差D0.25RoHS指令(10物質対応)対応
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
NBLP-SUS ボールロックピン
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP
イマオコーポレーション¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から8日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 5mΩ, 0805 (2012M), 1W WSLP08055L000FEA18
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 5mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5m
HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から8日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
リフトパット
IZUMI(16件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(4個)当日出荷から4日以内出荷国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
CRリペアパッチセット
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥499税込¥5491個6日以内出荷*クロロプレン素材用の接着部分に接着するシームテープとパッチのセットです。*修理には別途AC-80LPウェーダーグルーが必要です。*透湿防水素材の修理には使用できません。透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-81シーリングテープ50cmが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。材質2mm厚片面ジャージクロロプレンパッチ8×8cm、クロロプレン用シームテープ2×50cm色ブラックサイズ(cm)クロロプレンパッチ8×8、テープ2×50
シーリングテープ 50cm
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥519税込¥5711個6日以内出荷*透湿防水素材用の縫製部分に接着するシーリングテープです。*アイロンで接着が可能です。*透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーが必要です。*クロロプレン素材の修理には使用できません。クロロプレン素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-82CRリペアパッチセットが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。寸法(cm)2×50
熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り
brother(ブラザー)¥22,980税込¥25,2781箱(10巻)当日出荷熱転写用アート紙。無地ラベル。幅80mm×長さ50mm。ラベルピッチ3mm。10巻入り(1巻1300枚)。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。
ウェーダーリペアキット
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷*AC-80LPウェーダーグルー、AC-81シーリングテープ50cm、AC-82CRリペアパッチセットをまとめたキットです。*このキットで透湿防水素材、クロロプレン素材を修理可能です。*それぞれ別売りもしております。*修理方法については付属の「ウェーダーの修理法」をご参照ください。内容LPウェーダーグルー10ml、シーリングテープ50cm、クロロプレン用テープ50cm、クロロプレンパッチ8×8cm
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ウレタン製リフトパット
TIPTOP(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(4本)当日出荷から8日以内出荷タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
キャンパス スタディプランナー(ノート・デイリー罫)
コクヨ¥319税込¥3511冊当日出荷から翌日出荷テスト前勉強や受験勉強など、勉強のスケジュールが立てられるセミB5サイズのノートです。 その日1日の勉強スケジュールをみえる化できます。 目標設定スペースで何のための勉強なのかを確認できます。 勉強内容スペースに科目と具体的な勉強内容を記入できます。 24時間スケジュール表で何時に何を勉強するのか色分けできます。 チェックスペースでその日のでき具合とトータル時間を確認できます。 メモスペースは振り返りや次の日の意気込みなど自由に記入できます。 筆記の邪魔にならない濃さのグレーの罫線です。 項目欄はピンクの塗りつぶしです。 表紙につやのあるニス加工をすることでシンプルながらも特別感ある仕様です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。仕様63日分製本無線綴じ中紙上質紙
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
SEISHIN¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から5日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
レバーロックカプラ
日東工器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。トラスコ品番120-7059サイズ1 1/2材質(本体)ステンレス質量(g)575流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法C(mm)40寸法T(mm)R1 1/2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]寸法Lp(mm)80寸法Bp(Φmm)36.5寸法Hp(mm)八角58耐圧力(MPa)2.7
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,198~税込¥3,518~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ
興和オプトロニクス¥254,200税込¥279,6201個当日出荷から12日以内出荷1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
【レンタル】プログラム式卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11VP
トーマス科学器械¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から8日以内出荷温度範囲-20℃~+80℃全域で冷却運転ができます。高温域での発生熱にも対応するのでTRL-N11LPと比較してより幅広いプログラム運転が可能です。槽内での試料・ワークの恒温保持や冷却保存、プログラム運転による加熱・冷却試験、循環ポンプによる外部送液で外部熱交換器の冷却・加熱など幅広くお使いいただけます。簡単な設定操作。最大20ステップのプログラムもメッセージボードに表示される項目を設定していくだけで、簡単にプログラム運転が行えます。(面倒なパラメータ設定等は不要です。)。定値運転とプログラム運転の選択が可能。運転方法の選択が可能ですので、従来の定値運転ももちろん可能です。
ミストストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から3日以内出荷水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』 ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり 3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算) 手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ




![紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
![LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)