カテゴリ

  • 制御機器(306)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 自動車純正部品(169)
  • 電気材料(146)
  • バイク純正部品(117)
  • 空調・電設資材(88)
  • オフィス家具(86)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 家電(68)
  • 住設機器(66)
  • 事務用品(64)
  • メカニカル部品(46)
  • 作業工具(45)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 溶接用品(35)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 機構部品(30)
  • 測定用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 建築金物(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 農業機械(24)
  • 厨房用品(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 物流用品(19)
  • 防災用品(19)
  • 研磨材(18)
  • 照明(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 農具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電動工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-1」の検索結果

関連キーワード
2,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リトルブラケット LP-1S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]リトルブラケット LP-1SROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1個
5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ LP01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
P-125専用ペダルユニット LP-1 YAMAHA(ヤマハ)P-125専用ペダルユニット LP-1YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
P-125専用ペダルユニット P-125専用ペダルユニット
取替ドアクローザ用L型プレート LP-1シリーズ RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ用L型プレート LP-1シリーズRYOBI(リョービ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
取替ドアクローザ用のプレートです。
ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業ラインプレート LP-01嵯峨電機工業
16,980税込18,678
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
会計伝票2枚複写LP-1 溝端紙工会計伝票2枚複写LP-1溝端紙工
2,098税込2,308
1個(50組×10冊)
3日以内出荷
材質ノーカーボン幅(mm)75縦(mm)210
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
フランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用] エスコフランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用]エスコ
780税込858
1本
3日以内出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)275取付穴径M8アズワン品番65-2288-59
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BDシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数4奥行(mm)56.8シリーズTeSys K接続方式Screw構成通常端子:2NO + 2NCコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K09008BDミニチュアコンタクタ LP1K09008BDは、24 V dc動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が20 Aの小型4極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)20コンタクト定格電圧(V)600/ac最小動作温度(℃)-25
LP1K0601BD シュナイダーエレクトリックLP1K0601BDシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BDシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズLP1K接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BDシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
LP1K09008BD シュナイダーエレクトリックLP1K09008BDシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0901BD3 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0901BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様補助コンタクト構成:1NC幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズTeSys K接続方式Screw構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0910BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)56.8接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP1Kシリ-ズはDC駆動コンタクタで、ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適なサイレントコンタクタです。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なア-マチュア構造設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マ-キングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレ-ル取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポ-ネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メ-ク / ブレ-ク電流値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの動作中にブレ-クが発生する三相かご形モ-タに適用されます。使用例: すべての三相かご形モ-タ、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか. LP1Kシリ-ズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプのコンタクタですか. はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動による極のダブルブレ-クを実現しています。許容入力4 kWコンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)600/ac最小動作温度(℃)-25
LP1K0901BD3 シュナイダーエレクトリックLP1K0901BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリックLP1K0910BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K
ステンレスフロアクリーナー  LP1 中部高圧ホースステンレスフロアクリーナー LP1中部高圧ホース
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。
接続1/4オネジ
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
窓ガラス&鏡用クリーナー厚手 服部製紙窓ガラス&鏡用クリーナー厚手服部製紙(4件のレビュー)
149税込164
1パック(12枚)
当日出荷
窓ガラスや鏡のお掃除に。 水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用しております。 アルカリ電解水の働きで汚れをしっかり落とします。 厚手のシートだから1枚でしっかりお掃除できます。 発酵エタノール配合で衛生的。 ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがり。
使用場所窓ガラス、鏡タイプウェット
ジヨイント,キヤブレタ 1 5LP-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,キヤブレタ 1 5LP-13586-01YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
CCマルチカード CC-LP01 中川製作所CCマルチカード CC-LP01中川製作所
4,198税込4,618
1箱(100枚)
7日以内出荷
ミシン跡のギザギザが残らないクリアカット名刺用紙 A4に名刺サイズ(55mm×91mm)のカードを10面付けした名刺用紙。 名刺カッターが不要で、名刺の作成に大変便利です。 プリントして手ではがすだけで名刺を作れる専用紙、カードのエッジにミシン目の跡が残らない特殊加工となり、名刺以外の表現の幅が広がる裏面プリント対応外注に比べ、コストやロスを削減、リードタイムを短縮
ホワイトラベルサイズ(mm)91×55シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
28,900税込31,790
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ケアリーヴ パワー&フィット ニチバンケアリーヴ パワー&フィットニチバン(5件のレビュー)
410税込451
1個(14枚)ほか
当日出荷
水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!
材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5LP-14453-01 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5LP-14453-01YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ガイド 5LP-14458-01 YAMAHA(ヤマハ)ガイド 5LP-14458-01YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
スプリング 5LP-18337-01 YAMAHA(ヤマハ)スプリング 5LP-18337-01YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ジヨイント 5LP-14454-01 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント 5LP-14454-01YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)L型ブラケット(取替ドアクローザー用)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体S-202P/S-203P
ダクト 5LP-14437-01 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 5LP-14437-01YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
サ-モスタツト 5LP-12411-01 YAMAHA(ヤマハ)サ-モスタツト 5LP-12411-01YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ゴミ袋10L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋10L LLDPEサンキョウプラテック
129税込142
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での小型ペールに最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
セロテープ&#174; 大巻 エルパック(手で切れる) ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる)ニチバン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(12巻)
当日出荷
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。基材セロハン粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.01テープ厚さ(mm)0.05透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性グリーンマーク認定
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
クレパス太巻16色(ゴム紐付) サクラクレパスクレパス太巻16色(ゴム紐付)サクラクレパス(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
色数16
靴のまま履ける抗菌スリッパ キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパキングジム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
表生地は抗菌のPVCを使用しているため、細菌の増殖を抑えて清潔に保ちます。 足を入れる部分は、甲がつぶれにくい吊り込みタイプを採用。サッと足が入るので履きやすい! 底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付きなので、トイレなどの滑りやすい場所でも安心して使えます。
材質表地:抗菌PVC / 裏地:不織布 / 底板:EVA(ゴム付)靴タイプスリッパ
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1袋(1000本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
関連キーワード
...